Page 35 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 35
Chiavi - chiavi a forchetta
Set chiave a anello doppia aperta 8 pezzi 6-22 mm 6-8
6M/SH12 Assortimento chiave forchetta doppia 12 pezzi
Chiavi doppie a forchetta 6M
Chiave a forchetta doppia, millimetri
Standard: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 e DIN 3318 Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Stelo a U per un miglior comfort
Forchetta con angolo 15° con testa sottile per maggiore accessibilità
Marcatura unidirezionale e maggiorata della misura della chiave per una facile identificazione
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità Stelo a U brevettato
• Set con le misure più usate
• Conformi a DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Sottile, asta ovale
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
• H = Sistemato in solido porta strumenti
Codice
C2703886
Contenuto
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
Prezzo unitario €
33,15
Assortimento chiave forchetta doppia su supporto di plastica
Codice
C1251372
Contenuto del kit
6x7 8x9 10x11 12x13 13x17 14x15 16x17 18x19 19x22 20x22 21x23 24x27 mm
Prezzo unitario €
62,25
Codice
C1251359
C1251360
C1251365
C1251366
C1251368
C1251367
C1251363
C1251364
C1251324
C1251326
C1251327
C1251328
C1251329
C1251330
C1251331
C1251332
C1251333
C1251334
C1251335
C1251336
C1251337
C1251338
C1251340
C1251341
C1251342
C1251343
C1251344
C1251345
C1251346
C1251347
C1251348
C1251349
C1251350
C1251351
C1251352
C1251354
C1251355
C1251356
C1251357
C1251358
C1251361
C1251362
Dimensione
4x5 mm
4,5x5,5 mm
6x7 mm
7x8 mm
8x9 mm
8x10 mm
5x5,5 mm
5,5x7 mm
10x11 mm
10x13 mm
12x13 mm
12x14 mm
13x14 mm
13x15 mm
13x16 mm
13x17 mm
14x15 mm
14x17 mm
16x17 mm
16x18 mm
17x19 mm
18x19 mm
19x22 mm
19x24 mm
20x22 mm
21x23 mm
21x24 mm
22x24 mm
24x26 mm
24x27 mm
24x30 mm
25x28 mm
27x30 mm
27x32 mm
30x32 mm
30x36 mm
32x36 mm
34x36 mm
36x41 mm
38x42 mm
41x46 mm
46x50 mm
Prezzo unitario €
3,69
3,76
2,90
3,55
3,09
3,42
3,69
3,35
3,52
4,35
4,23
4,39
4,35
4,76
5,04
5,00
4,56
5,00
5,00
5,53
5,70
5,74
6,63
7,24
6,63
6,92
7,81
7,16
8,30
8,30
9,76
9,44
11,80
11,64
11,64
20,51
20,42
24,57
27,10
29,70
39,14
55,33
Set di 7 chiavi a forchetta doppie con inserto
Set chiave a anello doppia aperta 12 pezzi 6-32 mm 6-120
• Set con le misure più usate
• Conformi a DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 • Sottile, asta ovale
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
Codice
C1450638
Contenuto
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
Prezzo unitario €
69,60
Codice Imposta intervallo Contenuto
C2706754 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 16x17-18x19 mm
Set di 8 chiavi a forchetta doppie
Prezzo unitario €
38,00
1
Assortimento di chiavi a due forcelle
DIN 3110, ISO 10102, Lega di acciaio al cromo, cromate.
Codice
C3748897
Descrizione del prodotto
10/12 Chiave a doppia estremità aperta, serie
Contenuto del kit
6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32mm
Prezzo uni- tario €
87,65
Codice
Imposta intervallo Contenuto
Prezzo unitario €
C2705006 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 45,00 16x17-18x19-20x22 mm
Utensili a mano e immagazzinamento
21
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8323
10293
6638 6428
40251
40250
8727