Page 367 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 367
Strumenti VDE - Pinze
Cutter diagonale compatto X-Cut
Struttura a cerniera pressante: massima stabilità con peso ridotto. Articolazione forgiata con doppio alloggiamento per sollecitazione elevata e prolungata. Capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie dell’angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale con punto di articolazione spostato lateralmente. 20 %
di risparmio di forza rispetto ai tronchesi con tagliente laterale della medesima lunghezza. Grande apertura per cavi di maggior spessore. Taglio preciso anche
per filo sottile in rame. Struttura compatta e leggera. Utilizzo universale, nel assemblaggio, la manutenzione et nella produzione. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio
Capacità di taglio - Hard Wire
2.7 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.8 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
2.2 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
4.8 mm
Capacità di taglio - metallo tenero
4.8 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Lunghezza
160 mm
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C4167081 7306160 32,59
Cutter diagonale a elevato rapporto di trasmissione
Con articolazione forgiata per massima sollecitazione. Ottimale per tutti i tipi di filo, anche per filo armonico. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all’ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 64 HRC. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio
1
Numero di modello
7406160
7406200
7406250
Capacità di taglio - Copper Wire
4,2 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.4 mm
4.2 mm
4.6 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
2.0 mm
2.5 mm
3.0 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Plastic
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Lunghezza
160 mm
200 mm
250 mm
Codice
C2698370
C2698336
C2698375
Numero di modello
7406160
7406200
7406250
Prezzo unitario €
26,47
30,36
38,81
Utensili a mano e immagazzinamento
353
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7269
211403