Page 366 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 366
Strumenti VDE - Pinze
2171V-180 Pinze isolate
Tronchesi isolati a taglio laterale
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt ISO 5749, IEC 60900, certificato VDE
Cromate con trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Taglienti temprati ad induzione
Isolamento a 3 strati di differente colore
Tronchese diagonale FatMax® - 1000 V
Lame temprate ad induzione con impugnatura bimateriale. Forgiato in acciaio al cromo. Ammesso per lavori sotto tensione fino a 1.000 V e testato fino a 10.000 V.
Numero Parte
2171V-160
2171V-180
Capacità di taglio - Copper Wire
2,7 mm
2,8 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
1.6 mm
2.0 mm
Capacità di taglio - metallo tenero
2.5 mm
2.5 mm
Lunghezza
160 mm
180 mm
Prezzo unitario €
27,01
28,97
Codice
C4121176
C4121177
C4121180
Lunghezza (mm)
175
195
210
Prezzo unitario €
21,12
23,12
19,28
Codice
C3998724
C3998725
Numero di modello
2171V-160
2171V-180
Tronchese laterale VDE HD - 160 mm
Tronchese laterale VDE con guaine isolant
• Con testa sottile, idoneo per interventi in spazi ristretti
• Taglienti con tempra supplementare a induzione, durezza 63 - 65 HRC • Per filo medio-duro 1,6 mm
1 • Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
• Bracci con guaine isolanti sec. EN 60900 / IEC 60900:2004
Superficie cromata, approvata VDE 1.000 V. DIN ISO 5749.
Codice
C6836159
Tronchesi a taglienti diagonali isolate 1000V
Prezzo unitario €
22,10
Codice
C2698487
C2552753
Larghezza della Numero di modello testa
VDE 8314-140 H 18,5 mm
VDE 8314-160 H 22 mm
Lunghezza totale
140 mm
160 mm
Prezzo unitario €
17,18
18,30
Pinze taglienti diagonali VDE
Tranciacavo - Cavi fino a ø 2,0 mm
Acciaio al nichel-cromo, per una miglior durata della superficie tagliente Impugnatura sagomata bicomponente, confortevole. Impugnature per un controllo perfetto.
Codice
C2698578
C2393351
Lunghezza totale
140 mm
160 mm
Capacità di taglio
1,6 mm
1,6 mm
Prezzo unitario €
32,50
35,50
Codice
C4189739
C3954499
C3954500
Dimensione
150 mm
175 mm
200 mm
Prezzo unitario €
16,02
16,92
17,81
352
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8920 41813 8710
41097 171652 9718