Page 365 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 365
Strumenti VDE - Pinze
2223V Spelafili
Pinza spelafili VDE- 6”/150 mm
Spelafili isolato, per spelare cavi fino a 5 mm di diametro
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt IEC 60900, certificato VDE
Cromate con trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Isolamento a 3 strati di differente colore
Taglienti a V, azione spelafili semplice e precisa per cavi fino a 1,6 mm. Bordo tagliente temperato a induzione rimane più tagliente, più a lungo.
Codice
C4189741
Tronchese laterale VDE per filo di media resistenza
Codice Capacità ganascia Min-Max
C3897137 0,5-5 mm
Lunghezza
160 mm
Prezzo unitario €
33,85
Prezzo unitario €
16,92
Pinza spelafili VDE con guaine isolanti 160 mm
• Limitazione dell’apertura, molla e vite di regolazione in ottone per fili 0,8 - 6,0 mm2 • Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
• Bracci con guaine isolanti sec. EN 60900/IEC 60900:2004
Superficie cromata, approvate VDE 1000 V. DIN ISO 5749.
Larghezza della
Codice testa Lunghezza totale
C2698054 18,5 mm 160 mm
Pinze con taglio diagonale
Capacità di taglio
0,8-6 mm
Prezzo unitario €
18,68
Codice
C5073398
C5073399
C5073400
Dimensione
160mm
180mm
200mm
Prezzo unitario €
15,86
20,22
21,55 1
L´indispensabile tronchese laterale per un uso versatile. Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata. Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza. Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC. Con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
7006125
7006140
7006160
7006180
Capacità di taglio - Copper Wire
2,3 mm
2,5 mm
2,8 mm
4,0 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
1.5 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
2.3 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
3.0 mm
4.0 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Plastic
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Lunghezza
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Codice
C2698277
C2698359
C2698293
C2698335
Numero di modello
7006125
7006140
7006160
7006180
Prezzo unitario €
19,86
20,04
21,53
23,14
Utensili a mano e immagazzinamento
351
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41800 8706
7268 33687 9451