Page 364 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 364
Strumenti VDE - Pinze
Pinze VDE da radiotelefonia con tronchese, becco piegato a 45°, 200 mm
Pinze multifunzione VDE, 160 mm
Superficie cromata, approvate VDE 1000 V. DIN ISO 5745.
Codice
C5073397
Pinze a becchi mezzitondi con lato dritto
Prezzo unitario €
17,52
Superficie cromata, approvate VDE 1000 V. DIN ISO 5745.
Codice
C5074204
Pinze per l’installazione elettrica
Prezzo unitario €
18,40
Punte elastiche di precisione, per un’elevata sollecitazione. Becchi mezzotondi, lunghi. Punte zigrinate. Con taglienti per filo di media resistenza Ø 3,2 mm e filo ad alta resistenza Ø 2,2 mm. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Pinze multifunzione per elettroinstallatori - per la presa su materiali di forma piana e arrotondata, per piegare, togliere le bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a bussola. 6 funzioni in un’unica pinza. Superfici lisce sulla punta per una presa sicura e delicata di fili singoli- superfici di contatto profilate e foro ellittico dentato di per afferrare materiali di forma piana e arrotondata. Bordo esterno dei becchi più affilato per lavorare su frutti a incasso e togliere le bave di fori passacavi. Fori spelacavi per conduttori 0,7 - 1,5 mm e 2,5 mm. Matrice di crimpaggio per terminali a bussola
0,5 - 2,5 mm. Cesoia per cavo con taglienti di precisione (temperati ad induzione) per cavi in rame e in alluminio fino a 5 x 2,5 mm/dia. 5 mm. Presa senza apertura della pinza (meccanismo di ritenuta intelligente nella versione con molla di apertura). La pinza rimane chiusa e protetta. Forma affusolata per un’ottima accessibilità al pezzo. Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
2626200
Capacità di taglio - Hard Wire
2.2 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.2 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Plastic
Tipo di ganascia
Taglio lato piegato punta beccacino
Lunghezza
200 mm
Numero di modello
1386200
Dimesnione area filo (max)
2,5 mm2
Dimesnione area filo (min)
0,75 mm2
Dimensione cavo
50 mm2
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Lunghezza
200 mm
1 Codice
C2699003 2626200
Pinze a becco curvo VDE - 200 mm
Prezzo unitario €
26,95
Numero di modello
Codice Numero di modello
C4167078 1386200
Pinze spelafili VDE, 160 mm
Prezzo unitario €
41,30
Ganasce a becco curvo 40° - Direzione della scanalatura
Tranciacavo - Cavi fino a ø 1,6 mm
Acciaio al nichel-cromo, per una miglior durata della superficie tagliente e della presa Impugnatura sagomata monocomponente, confortevole. Impugnature per un controllo perfetto.
Codice
C4189740
Prezzo unitario €
18,71
Superficie cromata, approvate VDE 1000 V. DIN ISO 5743.
Codice
C5074205
Prezzo unitario €
18,40
350
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
9449 7267 33686
33696
43880 33693