Page 363 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 363
Strumenti VDE - Pinze
Pinze VDE da radiotelefonia con tronchese, diritte
Pinza a becco lungo VDE
Superficie cromata, approvate VDE 1000 V. DIN ISO 5745.
Prezzo Codice Dimensione unitario €
C5073395 160mm 14,08
C5073396 200mm 15,51
Pinze a becchi mezzitondi con lato dritto
Punte elastiche di precisione, per un’elevata sollecitazione. Becchi mezzotondi, lunghi. Punte zigrinate. Con taglienti per filo di media resistenza Ø 3,2 mm e filo ad alta resistenza Ø 2,2 mm. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2699001 2616200 23,98
2430V Pinze a becchi lunghi VDE
Pinze isolate a becchi lunghi
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt
ISO 5745, IEC 60900, certificato VDE
Cromate con trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Isolamento a 3 strati di differente colore
Taglienti sono adatti per tagliare materiale morbido come filo di rame e filo rivestito Le punte consentono un´ottima presa e una maggiore accessibilità in spazi molto ristretti
Ganasce a presa lunga - Direzione della scanalatura
Tranciacavo - Cavi fino a ø 1,6 mm
Acciaio al nichel-cromo, per una miglior durata della superficie tagliente e della presa Impugnatura sagomata monocomponente, confortevole. Impugnature per un controllo perfetto.
Codice
C3954497
C3954498
Dimensione
150 mm
200 mm
Prezzo unitario €
16,02
18,71
Pinze a becco lungo FatMax® - 1000 V
Numero di modello
2616200
Capacità di taglio - Hard Wire
2.2 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.2 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Plastic
Tipo di ganascia
Taglio punta beccacino lato dritto
Lunghezza
200 mm
Punte e lame temprate ad induzione con impugnatura bimateriale. Forgiata in acciaio al cromo. Ammesso per lavori sotto tensione fino a 1.000 V e testato fino a 10.000 V.
Prezzo Codice Lunghezza (mm) unitario €
C4121179 160 17,60
Pinze ad ago con becchi lunghi isolate 1000V
1
Codice
C2699901
C2699902
Lunghezza totale
160 mm
200 mm
Lunghezza ganascia
56 mm
76 mm
Capacità di taglio
1,6 mm
1,6 mm
Prezzo unitario €
33,50
36,50
Codice
C2907372
C3877240
Lunghezza
160 mm
200 mm
Prezzo unitario €
30,03
30,27
Utensili a mano e immagazzinamento
349
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8703
7266 33685
41116
9730
8921