Page 362 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 362
Strumenti VDE - Pinze
Pinze universali cromate e lucide isolate 1000V
Pinze a becchi piatti VDE
Codice
C2699880
C2699881
C2699882
C2699883
Lunghezza totale
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
Prezzo unitario €
31,50
34,00
37,00
39,00
Pinze isolate a becchi lunghi piatti
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt
ISO 5745, IEC 60900, certificato VDE
Cromate con trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Isolamento a 3 strati di differente colore
Le punte consentono un´ottima presa e una maggiore accessibilità in spazi molto ristretti
Particolarmente adatte per afferrare pezzi piatti
Pinze combinate a elevata tramsissione VDE
Codice Lunghezza
C3998739 160 mm
Pinze ad ago con becchi lunghi e piatti isolate 1000V
Prezzo unitario €
24,98
35 % minor sforzo rispetto alle tradizionali pinze combinate. Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Con taglienti (durezza circa 63 HRC) per filo a bassa ed alta resistenza e per filo armonico. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiorati. Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
0206200
Dimensione cavo
25 mm2
Capacità di taglio
13 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.8 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
2.2 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Lunghezza
200 mm
1 Codice
C2698805
Pinze a becchi piatti
Prezzo Numero di modello unitario €
0206200 23,76
Codice
C2699893
C2699894
Lunghezza totale
160 mm
200 mm
Lunghezza ganascia
56 mm
76 mm
Capacità di taglio
1,6 mm
1,6 mm
Prezzo unitario €
33,50
36,50
Pinze a becchi arrotondati
Becchi corti, piatti. Punte zigrinate. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Per curvare occhielli. Becchi corti, tondi, rettificati con precisione. Becchi lisci. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
2206160
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Tipo di ganascia
Punta tonda
Lunghezza
160 mm
Numero di modello
2006160
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Tipo di ganascia
Punta piatta
Lunghezza
160 mm
Codice Numero di modello
Prezzo unitario €
17,94
Codice Numero di modello
C2699090 2006160
Prezzo C2699091 unitario €
2206160
18,33
348
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7263 7497
41110
43881 41113
8704