Page 361 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 361
Strumenti VDE - Pinze
Pinze universali VDE con tronchese
Pinze universali VDE
Superficie cromata, approvate VDE 1000 V. DIN ISO 5746.
Pinze universali isolate
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt ISO 5749, IEC 60900, certificato VDE
Cromate con trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Isolamento a 3 strati di differente colore
Codice
C5073392
C5073393
C5073394
Pinze combinate da ingegnere
Dimensione
160mm
180mm
200mm
Prezzo unitario €
17,32
18,93
20,63
Codice
C3998756
C3998757
Pinze combinate VDE
Lunghezza
160 mm
200 mm
Prezzo unitario €
27,18
31,90
Le pinze IRWIN® Vise-Grip® VDE sono certificate TüV, GS e VDE, ovvero permettono di lavorare in modo sicuro con strumenti elettrici funzionanti fino a CA 1000 V o CC 1500 V.
Superficie tagliente temperata a induzione che lo rende più affilato, più a lungo. Ganasce multipresa - Direzione della scanalatura
Acciaio al nichel-cromo, per una miglior durata della superficie tagliente e della presa Impugnatura sagomata bicomponente, confortevole. Impugnature per un controllo perfetto.
Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. A bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiorati. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC. Acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio
Codice Dimensione
C4189742 150 mm
C3954494 175 mm
C3954495 200 mm
Pinze universali FatMax® - 1000 V
Prezzo
unitario € 1
16,02
16,92
17,81
Numero di modello
0306160
0306180
0306200
Dimensione cavo
16 mm2
Capacità di taglio
10 mm
12 mm
13 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Tipo di ganascia
Combinazione di ingegneri
Lunghezza
160 mm
180 mm
200 mm
Codice
C3939469
C3958094
C3939470
Prezzo Numero di modello unitario €
0306160 17,54
0306180 18,90
0306200 21,13
Tronchese temprato ad induzione e ganasce con impugnatura bimateriale. Forgiato in acciaio al cromo. Ammesso per lavori sotto tensione fino a 1.000 V e testato fino a 10.000 V.
Codice
C4121174
C3939525
C4121175
Lunghezza (mm)
165
185
200
Prezzo unitario €
17,52
18,40
20,32
Utensili a mano e immagazzinamento
347
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7261
33684
9716
8923
8705