Page 360 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 360
Strumenti VDE - Socketry | Strumenti VDE - Utensili dinamometrici
Set di bussole e cricchetti isolati VDE 14 pezzi
Cricchetto reversibile VDE 1/2”
• Di facile azionamento e robusto
• Tenuta assolutamente sicura degli utensili inseriti grazie al blocco a pulsante con sfera nel quadro di manovra
• Inversione del senso di rotazione mediante 2 pulsanti con marcatura R e L sul corpo
• Quadro di manovra sec. DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, in acciaio al cromo vanadio 31CrV3
• Con rivestimento isolante VDE sec. EN 60900/IEC 60900:2004
Chiave a bussola VDE 1/2”, esagonale
• Esagonale, ad azionamento manuale
• Con attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
• Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
• Rivestimento isolante VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900:2004, doppio isolamento Check-Tool • Sporgimento dell’isolamento di 10 - 12 mm da aggiungere alle indicazioni della lunghezza
• Il diametro d1 nelle dimensioni 27, 30 e 32 non è di norma
Codice Lunghezza totale
C1451285 270 mm
Prolunga VDE 1/2”
Prezzo unitario €
70,88
• Set di bussole e cricchetti isolati certificati VDE/ Conformi allo standard IEC 14 pezzi.
• Include cricchetto isolato brevettato con attacco 1⁄2”.
• Include chiavi a bussola isolate da
8/10/12/13/14/17/19/22/24 mm, punte per bussole da 5, 6, 8 mm, prolunga da 125 mm.
Codice
C1451274
C1451275
C1451276
C1451277
C1451278
C1451279
C1451280
C1451281
C1451282
C1451283
C1451284
C2703942
C2703943
C2703944
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Codice
Prezzo C5049835 unitario €
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,60
11,99
12,77
13,53
15,47
21,30
21,30
21,30
Prezzo unitario €
119,26
Chiave dinamometrica VDE 1/2”
• Per chiavi a bussola con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174
• Con vite di fermo per il fissaggio delle chiavi a bussola
• Con rivestimento isolante VDE sec. EN 60900/IEC 60900:2004, doppio isolamento Check-Tool
• Non utilizzabile con VDE IN 19
• Le lunghezze indicate non tengono conto del rivestimento isolante che incide per 16 - 18 mm
1 Codice C2698031
C2698032
Lunghezza totale
125 mm
250 mm
Prezzo unitario €
20,25
26,40
Bussola giravite VDE 1/2”, esagono cavo
Prolunghe 1/2”
• Con sgancio rapido automatico e segnale acustico • Doppia scala di lettura regolabile a mano, con valori metrici e SAE
• Con cricchetto a dentatura fine, con quadro di manovra da 1/2“ sec. DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• Con rivestimento isolante VDE EN 60900/IEC 60900:2004, doppio isolamento Check-Tool
Codice
C1451302
Prezzo unitario €
348,53
• Gambo cavo idoneo agli inserti per viti VDE IN 19 • Coppia di serraggio max. 370 N·m
• Con rivestimento isolante VDE sec. EN 60900/IEC 60900:2004, doppio isolamento Check-Tool
• Con perno inserito a pressione
• Con attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
• Punta in acciaio speciale al vanadio GEDORE
• Con rivestimento isolante VDE sec. EN 60900/IEC 60900:2004, doppio isolamento Check-Tool
• Queste bussole sono combinabili solo con VDE 1989 T, VDE 1990, VDE 1993 U e VDE 4507
Codice Lunghezza totale
C2698063 125 mm
Prezzo unitario €
37,50
Codice
C1451321
C1451322
C1451323
Dimensione
5 mm
6 mm
8 mm
Prezzo unitario €
23,10
23,10
23,10
346
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41462
41458 41463
40275
40267
41794
32253