Page 359 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 359
Strumenti VDE - Chiavi
Chiave a forchetta semplice VDE
Chiavi a rullino VDE
• Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
• Con rivestimento isolante VDE EN 60900 / IEC 60900:2004, doppio isolamento Check-Tool
• Bocca inclinata di 15 °
Codice
C2704504
C1451307
C1451308
C1451309
C1451310
C1451311
C1451312
C1451313
C1451314
C1451315
C1451316
C1451317
C1451318
C1451319
C1451320
Dimensione
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Lunghezza totale
105 mm
105 mm
115 mm
125 mm
135 mm
145 mm
150 mm
155 mm
160 mm
175 mm
200 mm
220 mm
245 mm
265 mm
280 mm
Prezzo unitario €
13,15
13,15
13,53
13,53
13,53
14,62
14,62
14,62
14,62
14,62
18,17
19,95
22,05
22,05
24,75
Chiave a rullino isolata
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt IEC 60900
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Cromate con trattamento anticorrosione
Isolamento a 3 strati di differente colore
Regolazione più agevole della ganascia grazie alla vite laterale
Numero Parte
8070VL
8071VL
8072VL
8073VL
Capacità ganascia (Max)
20 mm
27 mm
35 mm
39 mm
Lunghezza
160 mm
210 mm
260 mm
310 mm
Codice
C3999310
C3999311
C3999314
C3999317
Chiave a rullino 1.000 V
Numero di modello
Prezzo unitario €
8070VL 32,71
8071VL 39,79
8072VL 44,35
8073VL 58,83
Chiave poligonale semplice VDE, profilo UD
1
• Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
• Con rivestimento isolante VDE EN 60900/IEC 60900:2004, doppio isolamento Check-Tool
Codice
C2700515
C2700516
C1451289
C1451290
C1451291
C1451292
C1451293
C1451294
C1451295
C1451296
C1451297
C1451298
C1451299
C1451300
C1451301
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Lunghezza totale
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
190 mm
190 mm
210 mm
215 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
295 mm
310 mm
330 mm
Prezzo unitario €
16,89
16,89
19,35
19,35
20,10
20,48
21,30
21,30
23,03
23,03
23,85
25,73
27,30
30,75
30,75
Chiave a rullino isolata
Adatte per intervenire su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt ISO 6787, IEC 60900, VDE certificato
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Cromate con trattamento anticorrosione
Isolamento a 3 strati di diverso colore
La ganascia mobile si sposta con facilità grazie alla chiave ad alette
Codice
C4348255
C3425169
Descrizione del prodotto
ADJUSTABLE WRENCH 1000V 6IN
ADJUSTABLE WRENCH 1000V 8IN
Prezzo unitario €
26,61
32,39
Utensili a mano e immagazzinamento
345
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40207 40669
41366
8742