Page 350 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 350
Strumenti di cacciaviti VDE
Set per cacciavite Phillips isolato 1000V da 5 pz.
Assortimento di 6 cacciaviti 1.000 V VDE piatti/Phillips
BE-9881S Assortimento cacciavite isolato VDE
Prezzo • Punte con finitura nera antispelatura lavorate con
Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C2697381 PH0x3x60-PH1x4,5x80- *** PH2x6x100-PH3x8x150-
PH4x10x200 mm
1
sistema di precisione per un accoppiamento perfetto • Isolante della lama sottoposto a test dielettrico e
stampato direttamente per la massima protezione
dall’elettricità
• Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di
qualità superiore per un’impugnatura confortevole • Impugnatura con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia
• Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine in officina
• Ciascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e IEC 900
• Contiene: 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100
• Materiale: Cromo-molibdeno-vanadio
• Tipo di impugnatura: Bicomponente PPE/PTE
Prezzo Codice unitario €
Assortimento cacciavite ERGOTM isolati, 5 pezzi Per vite intaglio semplice e Phillips
In scatola di cartone
Prezzo Codice Contenuto del kit unitario €
C1252055 SL 0,5x3x100 , SL 0,8x4x100 , 40,69 SL 1x5,5x125 , BE-8610S , BE-
8620S , PH1x80, PH2x100
Set cacciaviti FatMax® - VDE 1000 V
PH. Spaccato: 2,5, 4, 5,5 mm, Phillips: #1, #2, Tester di circuito.
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia di torsione eccellente. Manico formato direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate e codificate per una rapida identificazione di serraggio. Isolato 1000 V. Testato 1000 V.
Assortimento di 5 cacciaviti 1.000 V VDE piatti/Phillips
C6808024
Set di cacciaviti VDE Lasertip 7pz PH/SL
26,20
Contenuto: 2,5 X 75 mm, 4 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, PH1 X 80 mm, PH2 X 100 mm
Punta con finitura nera antispelatura lavorata con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto. Isolante della lama sottoposto a test dielettrico e stampato direttamente per la massima protezione dall’elettricità. Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole. Impugnatura con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia. Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine in officina. Ciascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e IEC 900.
Gamma del contenuto: 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 162 i PH VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 247 1 x
Codice
C5079153
Prezzo 0.5x3.0x70 unitario €
20,59 Cacciaviti per elettricisti d’assoluta qualità per un lavoro più sicuro, rapido e facile. Le punte Lasertip permettono di stringere meglio le viti (senza danneggiarle), mentre un manico appositamente progettato permette un uso prolungato senza stancare. Lame speciali in acciaio ne aumentano considerevolmente la durata in servizio.
Prezzo Codice unitario €
C3757532 36,05
Codice
C4120665
Prezzo unitario €
19,44
336
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
33928
41154
10555
161433
9614
8427