Page 351 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 351
Strumenti di cacciaviti VDE
BE-9888S Assortimento cacciavite isolato VDE
Assortimento di 5 cacciaviti VDE
Set di cacciaviti VDE Lasertip 7pz PZ/SL
Contenuto: 2,5 X 75 mm, 4 X 100 mm, 5,5 X 125 mm, PZ1 X 80 mm, PZ2 X 100 mm
Punte con finitura nera antispelatura, lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto Isolante della lama sottoposto a test dielettrico e stampato direttamente per la massima protezione dall’elettricità Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole Manico con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi, per mantenere l’officina organizzataCiascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e IEC 900.
Prezzo Codice unitario €
C5079154 20,59
Assortimento di 6 cacciaviti VDE piatti/Pozi
• Punte con finitura nera antispelatura lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto
• Isolante della lama sottoposto a test dielettrico e stampato direttamente per la massima protezione dall’elettricità
• Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per
un’elevata e più semplice trasmissione di coppia
• Tutte le impugnature sono dotate di fori per
appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine
in officina
• Ciascun attrezzo è sottoposto a test in bagno
d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN
EN 60900 e IEC 900
• Contiene: 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm,
6,5 x 150 mm, PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100
• Materiale: Cromo-molibdeno-vanadio
• Tipo di impugnatura: Bicomponente PPE/PTE
Prezzo
Codice unitario €
C6808023 26,20
Gamma del contenuto: 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70
Cacciaviti per elettricisti d’assoluta qualità per un lavoro più sicuro, rapido e facile. Le punte Lasertip permettono di stringere meglio le viti (senza danneggiarle), mentre un manico appositamente progettato permette un uso prolungato senza stancare. Lame speciali in acciaio ne aumentano considerevolmente la durata in servizio.
Prezzo Codice unitario €
Assortimento cacciavite ERGOTM isolati, 7 pezzi Per vite intaglio semplice e Pozidriv
In scatola di cartone
Prezzo Codice Contenuto del kit unitario €
C1252061 SL 0,4x2,5x75 , SL 0,5x3,0x100 62,25 , SL 0,8x4,0x100 , SL
1,0x5,5x125 , PZ0x75 , PZ2x100 , PZ3x150
Set cacciaviti FatMax® - VDE 1000 V
1
C2949564
Assortimento cacciavite ERGOTM isolati, 5 pezzi Per vite intaglio semplice e Pozidriv
In scatola di cartone
36,05
BE-9882S Assortimento cacciavite isolato VDE
PZ. Spaccato: 2.5, 4, 5.5 mm, Pozi: #1, #2, Tester di circuito.
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia di torsione eccellente. Manico formato direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate e codificate per una rapida identificazione di serraggio. Isolato 1000 V. Testato 1000 V.
Prezzo unitario €
42,31
Codice
C4120666
Prezzo unitario €
19,44
Codice Contenuto del kit
C1252057 SL 0,5x3x100 , SL 0,8x4x100 , SL 1x5,5x125 , PZ1x80 ,
PZ2x100
Utensili a mano e immagazzinamento
337
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
161432
33931
8813
10556
9613
8814