Page 348 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 348
Strumenti di cacciaviti VDE
Cacciaviti VDE ultrasottili Phillips
Le nuove lame ultrasottili permettono di raggiungere tranquillamente le viti nelle posizioni più scomode. Cacciaviti per elettricisti d’assoluta qualità per un lavoro più sicuro, rapido e facile.
Cacciavite Pozidrive isolato 1000 V
Utensili Pozidriv VDE isolati
Dimensione punta PH
1
2
Lunghezza Prezzo
Punta con finitura nera antispelatura lavorata con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto. Isolante della lama sottoposto a test dielettrico e stampato direttamente per la massima protezione dall’elettricità. Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole. Impugnatura con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia. Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine in officina. Ciascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e IEC 900.
VDE 0682 PT201
DIN ISO 8764
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite isolato per vite Pozidriv
Per lavorare su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
ISO 8764
Verificato singolarmente e prodotto in conformità alle norme IEC 60900
Codice
C4190817
C4190818
albero
80 mm
100 mm
unitario €
9,32
12,85
Cacciaviti VDE Phillips PlusMinus MCB
Lung- hezza
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Lunghez- za della lama
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Dimen-
sione Prezzo
Punta Pozidriv
Lunghezza della
Dimen- Prezzo sione punti unitario €
PZ0 3,37
PZ1 3,98
PZ2 4,90
PZ3 8,24
Codice
C1252020
C1252023
C1252026
C1252028
C1252030
punta PZ
0
1
2
3
4
unitario €
7,20
8,38
11,31
15,79
19,61
Codice
C5079150
C5079151
C5079152
C4971414
lama
60mm
80mm
100mm
150mm
Cacciaviti FatMax® - VDE a 1.000 V
Applicazioni:per impronta combinata (Phillips/a taglio) Lama:isolata, collaudata secondo IEC 60900 : 2004 Modello:per impronta combinata (Phillips/a taglio) Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente
Cacciaviti VDE Lasertip Pozidriv
Dimensione Lunghezza Prezzo
Ampio diametro, manico bimateriale per una eccellente resistenza a torsione. Manico formato direttamente sulla barra per maggiore resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità colorate in codice per una rapida identificazione di serraggio. Isolato a 1.000 V. Testato a 10.000 V.
Codice
1 C4190826 C4190827
punta PH albero
1 80 mm
2 100 mm
unitario €
10,14
13,07
Cacciavite isolato VDE
Codice
C4120662
C4120663
C4120664
Lunghezza della lama
75 mm
100 mm
125 mm
Tipo di Prezzo punta unitario €
PZ0 3,48
PZ1 3,92
PZ2 4,28
Kraftform: Il cacciavite sicurezza con lama Lasertip
+ cercafase + rack Applicazioni:per viti a taglio e Pozidriv*) Contenuto:7 pezzi in scatola da esposizione + rack
Codice
C4190838
C4190839
C4190840
C4190841
C4190842
C4190843
C4190844
Dimensione punta PZ
0
1
1
2
2
3
4
Lunghezza albero
80 mm
80 mm
150 mm
100 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Prezzo unitario €
7,86
9,36
12,86
12,90
13,55
14,04
18,25
Cacciaviti Pozidrive isolati 1000V
Le nuove lame ultrasottili permettono di raggiungere tranquillamente le viti nelle posizioni più scomode. Cacciaviti per elettricisti d’assoluta qualità per
un lavoro più sicuro, rapido e facile. Il PlusMinus permette il corretto serraggio delle viti combinate
di tipo MCB (senza danneggiarle), mentre il manico appositamente progettato permette un uso prolungato senza stancare. Lame speciali in acciaio ne aumentano considerevolmente la durata in servizio.
Codice
C5094071
C5094072
C5094073
C5094074
Lunghezza albero
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Dimensione Prezzo punta PZ unitario €
0 7,30
1 8,50
2 10,00
3 12,30
Dimensione punta PH
1
2
Lunghezza Prezzo
Codice
C4190819
C4190820
albero
80 mm
100 mm
unitario €
11,71
15,21
334
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10742
10746 10739
10753
26655
41159
45513
8898