Page 349 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 349
Strumenti di cacciaviti VDE
Utensili VDE isolati per viti esagono incas- sato
Cacciaviti VDE ultrasottili Pozidriv
Utensili Torx VDE isolati
Le nuove lame ultrasottili permettono di raggiungere tranquillamente le viti nelle posizioni più scomode. Cacciaviti per elettricisti d’assoluta qualità per un lavoro più sicuro, rapido e facile.
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite isolato per vite TORX®
Per lavorare su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, finitura nera, interamente temprato.
Verificato singolarmente e prodotto in conformità alle norme IEC 60900
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite isolato per vite esagono incassato
Per lavorare su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza
Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, finitura nera, interamente temprato.
Verificato singolarmente e prodotto in conformità alle norme IEC 60900
Dimensione Lunghezza
Prezzo unitario €
10,37
14,81
Codice
C4190834
C4190835
punta PZ
1
2
albero
80 mm
100 mm
Cacciaviti VDE Pozidriv PlusMinus MCB
Codice
C3428017
C3428018
C3428019
C3428020
C3428021
Lunghezza
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Dimensione punta Torx (sporgente)
T-10
T-15
T-20
T-25
T-30
Prezzo unitario €
6,92
6,96
7,08
7,32
9,44
Codice
C2145172
C2145167
C2145168
C2145169
C2145170
C2145171
Dimensione Hex
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Lunghezza
75 mm
75 mm
75 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Prezzo unitario €
5,25
5,57
7,08
7,89
8,38
11,55
Applicazioni:per impronta combinata (Phillips/a taglio) Lama:isolata, collaudata secondo IEC 60900 : 2004 Modello:per impronta combinata (Phillips/a taglio) Impugnatura:Kraftform con protezione anti- rotolamento, multicomponente
Giravite isolati VDE
Cacciaviti isolati VDE punta esagonale
Dimensione Lunghezza
Prezzo unitario €
10,88
14,63
Codice
C4190845
C4190846
punta PZ
1
2
albero
80 mm
100 mm
Cacciaviti isolati VDE Torx
Applicazioni:per viti a taglio Lama:isolata, collaudata
secondo IEC 60900 : 2004 Modello:con lama conica 1 con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con
protezione anti-rotolamento, multicomponente
Applicazioni:per viti a taglio Lama:isolata, collaudata secondo IEC 60900 : 2004 Modello:con lama conica con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Codice
C4190864
C4190865
C4190866
C4190867
C4190868
C4190869
C4190870
C4190871
C4190872
Dimensione
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Lunghezza albero
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Prezzo unitario €
11,90
13,07
14,09
15,41
16,76
18,13
19,46
22,19
25,13
Applicazioni:per viti a taglio Lama:isolata, collaudata secondo IEC 60900 : 2004 Modello:con lama conica con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Dimensione Hex
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Lunghezza Prezzo
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
Lunghezza Prezzo
Codice
C4190828
C4190829
C4190830
C4190831
C4190832
C4190833
albero
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
unitario €
5,38
5,82
7,30
8,05
8,68
11,81
Codice
C4190847
C4190848
C4190849
C4190850
C4190851
C4190852
C4190853
C4190854
C4190855
C4190856
C4190857
C4081382
C4190858
albero
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
unitario €
7,30
7,30
7,30
7,30
7,30
7,03
7,24
7,35
7,55
8,01
8,60
9,19
Codice
C2697383
Imposta intervallo Contenuto
0,5x3x100-0,8x4x100 -1x5,5x125-1,2x6,5x150 -1,2x8x175-1,6x10x200mm
Prezzo unitario €
***
Set per cacciavite piatto isolato 1000V da 6 pz.
11,20
Utensili a mano e immagazzinamento
335
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10756
10755
10750
10748
8902
41158
10766
8903