Page 352 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 352
Strumenti di cacciaviti VDE
SET DI 7 CACCIAVITI PH VDE ERGO CON TESTER
Set di cacciaviti ERGOTM isolati, 6 pezzi con tester di tensione Per viti con testa piatta e Phillips Fornito in una scatola di cartone
Prezzo Codice unitario €
C6865673 ***
SET DI 7 CACCIAVITI PZ VDE ERGO CON TESTER
Set di cacciaviti ERGOTM isolati, 6 pezzi con tester di tensione Per viti con testa piatta e Pozidriv Fornito in una scatola di cartone
Assortimento di 8 cacciaviti 1.000 V VDE piatti/Pozi
• Punte con finitura nera antispelatura lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto
• Isolante della lama sottoposto a test dielettrico e stampato direttamente per la massima protezione dall’elettricità
• Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia
• Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine in officina
• Ciascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e IEC 900
• Contiene: 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 8 x 150 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100, PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100
• Materiale: Cromo-molibdeno-vanadio
• Tipo di impugnatura: Bicomponente PPE/PTE
Codice
C6808022
Set di cacciaviti Lasertip VDE 14pz PH/PZ/SL/Torx
***
Prezzo unitario €
35,06
1 Codice C6865674
Set di cacciaviti VDE ultrasottili 7pz PH/SL
Prezzo unitario €
Gamma del contenuto: 160 iS 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 162 iS 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 165 iS PZ/S 1 x # 2x100 - 247 1 x 0.5x3.0x70
Le nuove lame ultrasottili permettono di raggiungere tranquillamente le viti nelle posizioni più scomode. Morsetti a molla RCBO si possono azionare con la lama da 3,5 mm. Cacciaviti per elettricisti d’assoluta qualità per un lavoro più sicuro, rapido e facile.
Gamma del contenuto: 160 iS 1 x 0.6x3.5x100 - 160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 162 i PH VDE 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 165i PZ/S # 1x80 - 1 x 2x100 - 167i 1 x TX 10x80 - 1 x TX15. 1 x TX20 - 247 1 x 0.5x3.0x70 - 2 x rastrelliera
Codice
C4198360
Prezzo unitario €
67,99
Codice
C4190806
Prezzo unitario €
44,73
338
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10562 200276
200275
11349
161431