Page 347 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 347
Strumenti di cacciaviti VDE
Cacciavite Phillips isolato 1000 V
Utensili Phillips VDE isolati
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite isolato per vite Phillips
Per lavorare su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
ISO 8764/DIN 5260
Verificato singolarmente e prodotto in conformità alle norme IEC 60900
Punta con finitura nera antispelatura lavorata con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto. Isolante della lama sottoposto a test dielettrico e stampato direttamente per la massima protezione dall’elettricità. Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole. Impugnatura con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia. Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine in officina. Ciascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e IEC 900. VDE 0682 PT201
Codice
C1252000
C1252003
C1252006
C1252008
C1252010
Lunghezza
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Lunghezza della lama
75 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensione punta PH
0
1
2
3
4
Prezzo unitario €
6,22
7,65
10,42
14,65
19,04
DIN ISO 8764
Punta Phillips
Codice
C5079147
C5079148
C5079149
C4971410
Lunghezza della lama
60mm
80mm
100mm
150mm
Dimensione punti
Prezzo unitario €
PH0 3,37
PH1 3,98
PH2 4,90
PH3 7,26
Cacciaviti FatMax® - VDE 1000 V
Cacciaviti VDE Lasertip Phillips
Ampio diametro, manico bimateriale per una coppia di torsione eccellente. Manico 1 formato direttamente sulla barra per resistenza. Lame al cromo vanadio ed estremità
colorate e codificate per una rapida identificazione di serraggio. Isolato 1000 V.
Testato 1000 V.
Codice
C4120659
C4120660
C4120661
Modello
Phillips - 1000v
Phillips - 1000v
Phillips - 1000v
Lunghezza della lama
Tipo di punta
PH0
PH1
PH2
Prezzo unitario €
3,44
3,88
4,08
75 mm
100 mm
125 mm
Applicazioni:per viti a taglio Lama:isolata, collaudata secondo IEC 60900 : 2004 Modello:con lama conica con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Cacciaviti Phillips isolati 1000V
Codice
C4190821
C4190822
C2697508
C4190823
C2697509
C4190824
C4190825
Dimensione punta PH
0
1
1
2
2
3
4
Lunghezza albero
80 mm
80 mm
150 mm
100 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Prezzo unitario €
6,69
8,48
9,48
11,47
12,05
12,29
17,37
Codice
C4286731
C4291585
C4291577
C4291574
C5094065
Dimensione punta PH
0
1
2
3
4
Prezzo unitario €
6,90
8,10
9,50
12,00
14,00
Utensili a mano e immagazzinamento
333
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10745
26654
41153
9629
8897