Page 346 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 346
Strumenti di cacciaviti VDE
Cacciavite piatto isolato 1.000 V VDE
Punta con finitura nera antispelatura lavorata con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto. Isolante della lama sottoposto a test dielettrico e stampato direttamente per la massima protezione dall’elettricità. Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole. Impugnatura con tecnologia a due componenti per un’elevata e più semplice trasmissione di coppia. Tutte le impugnature sono dotate di fori per appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine in officina. Ciascun attrezzo è sottoposto a test in bagno d’acqua a 10.000 Volt in conformità con le norme DIN EN 60900 e IEC 900. VDE 0682 PE201
BE-8930S Utensili isolati
Cacciavite sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Cacciavite isolato per vite intaglio semplice
Per lavorare su apparecchi sotto tensione fino a 1000 volt
Manico a 3 componenti per un comfort ottimale e maggiore trasmissione della forza Facile identificazione della relativa vite grazie al codice colore del manico e al simbolo posto all’estremità dell’impugnatura
Stelo in acciaio legato ad alte prestazioni, lucido e cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
ISO 2380/DIN 5264
Verificato singolarmente e prodotto in conformità alle norme IEC 60900
DIN ISO 2380
Punta parallela
Codice
C6071596
C4971402
C4971775
C4971403
C4971404
C4971405
C4971406
Lunghezza della lama
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Tip Dimensione A x B
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
Prezzo unitario €
3,03
3,16
3,66
4,28
4,92
6,60
7,26
Codice
C1251969
C1251982
C1251984
C1251974
C1251975
C1251989
C1251976
Lunghezza
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Lunghezza della lama
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Larghezza punta
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
Prezzo unitario €
5,74
5,98
6,22
7,53
9,03
11,80
14,97
Cacciaviti FatMax® - VDE a 1.000 V
Cacciaviti VDE Lasertip punta a taglio
1
Ampio diametro, manico bimateriale per una eccellente resistenza a torsione. Manico formato direttamente sulla barra per maggiore resistenza. Lame al cromo vanadio
ed estremità colorate in codice per una rapida identificazione di serraggio. Isolato a 1.000 V. Testato a 10.000 V.
Codice
C4120656
C4120657
C4120658
Modello Lunghezza della lama
Intaglio- 1000v 75 mm
Intaglio- 1000v 100 mm
Intaglio- 1000v 150 mm
Tipo di punta
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
Prezzo unitario €
3,40
3,52
3,92
Cacciaviti piatti isolati 1000V
Applicazioni:per viti a taglio Lama:isolata, collaudata secondo IEC 60900 : 2004 Modello:con lama conica con punta Lasertip Impugnatura:Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente
Codice
C4190807
C4190808
C4190809
C4190810
C4190811
C4190812
C4190813
C4190814
C4190815
C2534856
C4190816
C2534849
Spessore alla punta
0,4 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Larghezza punta
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
10 mm
Lunghezza albero
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Prezzo unitario €
5,93
6,12
6,41
7,61
8,72
9,20
10,33
11,95
13,37
12,86
12,86
15,71
Tip Dimensione A xB
0,4 x 2,5 mm
0,5 x 3 mm
0,8 x 4 mm
1,2 x 6,5 mm
1,2 x 8 mm
1 x 5,5 mm
1,6 x 10 mm
Lunghezza Prezzo
Codice
C5094066
C5094067
C5094068
C4291588
C5094069
C4291587
C5094070
Lunghezza totale
175 mm
200 mm
207 mm
268 mm
301 mm
232 mm
326 mm
albero
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
175 mm
125 mm
200 mm
unitario €
6,40
6,80
7,80
10,30
12,30
8,70
14,00
332
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
10732
26538
41156
45512
8428