Page 345 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 345
Riscaldatori a induzione
Riscaldatore portatile a induzione
Riscaldatore a induzione di potenza media
• Capace di riscaldare un cuscinetto da 97 kg in meno di 20 minuti
• Fornito in dotazione standard con tre gioghi, che consentono il riscaldamento di cuscinetti con un diametro del foro
• a partire da 20 mm fino ad un peso massimo di 120 kg
• Braccio girevole per il giogo di dimensioni maggiori
• Disponibile in due versioni: 230 V/50–60 Hz e 400-460 V/50–60 Hz
• Riscaldatore portatile, leggero, a elevata efficienza, si adatta a cuscinetti con un diametro interno che va da 20 a 100 mm, ed un peso massimo di 5 kg
• Dotato di controllo della temperatura e del tempo e di demagnetizzazione automatica
• Fornito in una valigetta da trasporto
• Ampia alimentazione di funzionamento: 100–240 V/50–60 Hz
Codice
C1464521
Piccolo riscaldatore a induzione
Prezzo unitario €
1791,00
Codice
C1464446
Riscaldatore a induzione di grande potenza
Prezzo unitario €
3414,00
• Modello leggero e compatto; appena 21 kg, facile da trasportare
• Capace di riscaldare un cuscinetto da 28 kg in soli 20 minuti
• Fornito in dotazione standard con tre gioghi, che consentono il riscaldamento di cuscinetti con un diametro del foro a partire da 20 mm fino ad un peso massimo di 40 kg
• Disponibile in due versioni: 230 V/50–60 Hz e 100-110 V/50–60 Hz
Prezzo Codice unitario €
C2711570 2337,00
Heater
I riscaldatori ad induzione HEATER per cuscinetti con una massa fino a 1.200 kg sono stati ulteriormente migliorati in termini di prestazioni e di sicurezza rispetto ai loro predecessori. Possono anche venire utilizzati per riscaldare cuscinetti volventi sigillati o lubrificati. Oltre ai dispositivi da bancone che vanno da HEATER10 a HEATER300, la gamma comprende anche i dispositivi stand alone HEATER600 e HEATER1200 per cuscinetti volventi di dimensioni maggiori. Inoltre, HEATER300 può anche venire convertito in un’unità mobile tramite accessori appositi. Con
i riscaldatori ad induzione HEATER vengono anche fornito un set di base per le applicazioni iniziali. Il cuscinetto volvente da riscaldare viene posizionato orizzontalmente sui binari di supporto oppure sospeso al ripiano.
• Capace di riscaldare un cuscinetto da 220 kg in soli 20 minuti
• Fornito in dotazione standard con due gioghi, che consentono il riscaldamento di cuscinetti con un diametro del foro a partire da 60 mm fino ad un peso massimo di 300 kg
• Braccio scorrevole per il giogo di dimensioni maggiori
• Disponibile in due versioni: 230 V/50–60 Hz e 400-460 V/50–60 Hz
1
Codice
C3234390
Prezzo unitario €
6588,00
Codice
C2365794
C2365799
C3665648
C0185708
C2711586
C3310349
C3310312
Lunghezza
240 mm
345 mm
340 mm
500 mm
1045 mm
1500 mm
1900 mm
Potenza
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
400 V 50/60 Hz
V / Hz
Altezza Totale
255 mm
230 mm
295 mm
480 mm
570 mm
1100 mm
1250 mm
Larghezza
200 mm
205 mm
240 mm
290 mm
310 mm
820 mm
1050 mm
Workpiece Bore Min
10 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm
55 mm
95 mm
Pezzo Peso Max
10 kg
20 kg
40 kg
150 kg
300 kg
600 kg
1200 kg
Prezzo unitario €
1480,57
1815,84
3492,16
5027,89
7569,42
11896,50
17304,00
Utensili a mano e immagazzinamento
331
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7356 7353
45492
7364
7361