Page 341 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 341
Montaggio kit
Attrezzeria Di Montaggio A Cuscinetto
Versione corta. I componenti artigianali coordinati in modo ordinato e con la massima precisione assicurano che le forze di montaggio siano trasmesse in modo uguale alle superfici laterali dell’anello interno ed esterno durante l’installazione.
Codice Contenuto del kit Diametro interno min
C6057120 15 anelli di impatto, 3 maniche impatto 15, 20, 30 mm 10 mm
Diametro interno Max
25 mm
Diametro esterno min
26 mm
Diametro esterno max
47 mm
Prezzo unitario €
328,61
Attrezzeria Di Montaggio A Cuscinetto, Senza Luci Nel Modello Sul Campo
Per via del dsign leggero è particolarmente adatto per l’uso portatile, su siti di costruzione e montaggi fuori casa. Gli anelli di impatto sono accoppiati con guarnizioni di gomma per assicurare un bloccaggio unico sul tubo di percussione. La giusta combinazione di anello di impatto e tubo di percussione assicura che le forze di montaggio non vengano trasferite agli elementi rotanti del cuscinetto.
Codice Contenuto del kit Diametro interno min
C2711493 33 anelli di impatto, 3 maniche impatto 19, 32, 50 mm 10 mm
Diametro interno Max
50 mm
Diametro esterno min
26 mm
Diametro esterno max
110 mm
Prezzo 1 unitario €
452,58
Attrezzeria Di Montaggio A Cuscinetto In Acciaio, Per Esecuzioni Complicate
I componenti artigianali coordinati in modo ordinato e con la massima precisione assicurano che le forze di montaggio siano trasmesse in modo uguale alle superfici laterali dell’anello interno ed esterno durante l’installazione.
Codice Contenuto del kit Diametro interno min
C2667518 33 anelli di impatto, 5 maniche impatto 15, 20, 30, 40, 55 10 mm mm
Diametro interno Max
50 mm
Diametro esterno min
26 mm
Diametro esterno max
110 mm
Prezzo unitario €
1299,98
Utensili a mano e immagazzinamento
327
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43739
43741
43740