Page 343 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 343
Spaccadadi | Estrattori di perni
Tagliadado Idraulico Ingrassato, A Lama Singola
Estrattori Di Perni Tedesco, Forma Con Scanalature Strette
Tagliadado Idraulico per la suddivisione di dadi bloccati in modo permanente di grado 5, 6, 8 e 10. L’offset doppio permette l’utilizzo in spazi ristretti. Utilizzando la forza idraulica è necessaria solo una piccola quantità di forza.
Per la rimozione di viti rotte. Nella parte da rimuovere, un foro è perforato con un trapano e l’estrattore vi viene avvitato dentro. Utilizzando una chiave, la parte danneggiata viene rimossa svitandola a sinistra.
Codice
C6057118
C4129090
C6057119
Intervallo di grandezza
7-22mm 9/32-7/8in
22-36mm 7/8-1.7/16in
27-46mm 1.1/8-1.13/16in
Prezzo unitario €
***
***
***
Dimensione Prezzo
Estrattori A Bottone Con Seghettatura Interna
Per la corretta rimozione e la sostituzione dei bulloni prigionieri.
Codice Dimensioni attacco Intervallo di grandezza
Codice
C6057109
C6057110
C6057111
C6057112
C6057113
C6057114
C6057115
C6057116
C6057117
trapano Intervallo di grandezza
1.8 3-6mm 1/8-1/4in
3.2 6-8mm 1/4-5/16in
4.5 8-11mm 5/16-7/16in
6.5 11-14mm 7/16-9/16in
8.5 14-18mm 9/16-3/4in
12 18-24mm 3/4-1ih
15.3 24-33mm 1-1.3/8in
20 33-45mm 1.3/8-1.3/4in
25 45-52mm 1.3/4-2.1/8in
Peso netto
3g
5g
12 g
25 g
45 g
90 g
170 g
290 g
550 g
unitario €
3,42
3,42
3,42
4,08
4,78
6,55
10,22
14,75
31,81
Insieme Di Estrattori Perni
C4108125
C4108108
C4124055
17 mm
27 mm
36 mm
5-10mm 3/16-3/8in
8-19mm 5/16-3/4in
18-25mm 3/4-1in
Prezzo unitario €
48,78
61,47
74,37
1
Estrattori perni 1.28
Per la rimozione di viti rotte. Nella parte da rimuovere, un foro è perforato con un trapano e l’estrattore vi viene avvitato dentro. Utilizzando una chiave, la parte danneggiata viene rimossa svitandola a sinistra.
Codice
C4110955
C4110956
C4110957
Imposta intervallo Contenuto
1-5
1-6
1-8
Bolt size
3-18 mm
3-24 mm
3-45 mm
Prezzo unitario €
21,59
26,16
52,28
• Per inserire e rimuovere perni
• Adatto anche per perni con estremità molto corte
Codice
C2716292
C3619798
C2552412
Dimensioni attacco
19,00 mm
19,00 mm
19,00 mm
Intervallo di grandezza
6-13 mm
8-19 mm
19-25 mm
Prezzo unitario €
29,78
35,03
42,83
Utensili a mano e immagazzinamento
329
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6442 43733 43736
43731 43730