Page 342 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 342
Montaggio kit | Guarnizione | Installazione di plastica | Spaccadadi
Insieme Di Estrattori A Sigillo (Guarnizione) In Custodia
Kit per montaggio cuscinetti
I montaggi inadeguati, di solito con l’impiego
della forza bruta, sono responsabili del 16% dei cedimenti prematuri dei cuscinetti. Il kit SKF TMFT
36 è stato studiato per montare in modo rapido e preciso i cuscinetti, riducendo al minimo il rischio di danneggiarli. Costituito dalla giusta combinazione
di una serie di anelli di percussione e di manicotti, permette in modo efficace la trasmissione dello sforzo di montaggio all’anello del cuscinetto che deve essere montato con interferenza, riducendo al minimo il rischio di danneggiare le piste e i corpi volventi. Il kit contiene 36 anelli di percussione, 3 manicotti e un mazzuolo antirimbalzo, il tutto inserito in una leggera cassetta. Il TMFT 36 è anche adatto a montare altri componenti, quali boccole, tenute e pulegge.
Tagliadado Meccanico, A Lama Singola
Per dividere dadi incastrati o fatti a pezzi senza danneggiare la filettatura del bullone. Completo ritorno dello scalpello dal dado distrutto attraverso la tecnologia della trazione all’indietro. NESSUNA sbavatura.
Per l’estrazione di anelli di tenuta, manicotti di tenuta, guarnizioni, guarnizioni dei cuscinetti e guarnizioni delle assi.
Codice
C4112275
C3754762
Intervallo di grandezza
4-10mm 5/32-13/32in
10-18mm 7/16-11/16in
19-27mm 3/4-1.1/16in
27-36mm 1.1/8-1.7/16in
32-50mm 1.5/16-2in
Prezzo unitario €
52,28
63,70
68,23
88,70
295,69
Codice
Imposta Quantità Contenuto
C4108093 Prezzo C4108094
unitario €
C6057134 9
267,35 C4112282
Set professionale di installazione cuscinetti di plastica 1.85/1
Tagliadado Meccanico A Doppia Lama
Gamma
diametro Codice del foro
C1464804 10-55 mm
intervallo Diametro
26-120 mm
Prezzo unitario €
***
Utensile di montaggio
Approccio meccanico, doppio taglio. Per spaccare dadi inceppati o fatti a pezzi senza danneggiare la filettatura del bullone. Completo ritorno dello scalpello dalla madre distrutta tramite la tecnologia di trazione all’indietro. NESSUNA sbavatura.
1
• La plastica resistente agli urti è leggera da gestire, ma anche robusta come la variante in metallo
• Utilizzando questo set di installazione per cuscinetti si possono reinstallare più di 200 tipi di cuscinetti senza fatica e senza danni
Il set include:
• 33 anelli ad urto
• 3 custodie per urto in alluminio,10-50 mm per esterni Ø 26-110 mm
• 1 martello anti contraccolpo con teste di nylon
• Custodia di plastica resistente, dimensioni 450 x 360 x 140 mm
Codice
C2685011
C4111988
Intervallo di grandezza
10-27mm 13/32-1.1/16in
17-36mm 11/16-1.7/16in
Prezzo unitario €
76,51
99,62
Spaccadadi 1.26
Codice
C2700611
Prezzo unitario €
603,75
I set di strumenti di installazione sono indicati per
il semplice montaggio di cuscinetti volventi con
un diametro fino a 50 mm. Inoltre, possono venire utilizzati per l’installazione di manicotti, anelli intermedi, guarnizioni e altri componenti simili.
Un set di attrezzi per l’installazione contiene manicotti di montaggio in alluminio e anelli di montaggio realizzati in plastica.
Prezzo Codice unitario €
C2365518 486,68
• Per dadi bloccati o spanati senza danneggiare la filettatura del bullone
• Adatto per dadi fino alla classe di proprietà 6
Codice
C2716288
C3586457
C1422073
Dimensioni attacco
17,00 mm
17,00 mm
24,00 mm
Intervallo di grandezza
10-17 mm/ M6-M10 17-24 mm/ M10-M16 24-36 mm, M16-M24
Prezzo unitario €
43,50
45,68
58,95
328
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
45496
7623
6448
43751
6441
43734
43735