Page 339 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 339
Interno
Estrattore Interno Con Lama Della Morsa Segmentata
appositamente progettati per tirare parti situate in un contenitore a foro cieco.
Codice
C4113450
C4113451
C4113452
C4113321
C4111889
C4108175
C4111296
C4108360
C4113453
C4113454
Lunghezza Effettiva
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
58 mm
65 mm
80 mm
80 mm
Diametro interno min
4 mm
6 mm
9 mm
12 mm
14 mm
18 mm
24 mm
34 mm
48 mm
63 mm
Diametro interno Max
4,8 mm
6,8 mm
9,5 mm
16 mm
19 mm
23 mm
34 mm
48 mm
63 mm
78 mm
Numero di sezioni
2
2
2
3
3
3
4
4
6
6
Dimensioni filet- tatura
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
15-16G
15-16G
15-16G
Prezzo unitario €
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
56,53
63,53
70,62
95,25
Estrattore Interno A 3 Gusci
Questi modelli di estrattori interni sono costruiti in robusto acciaio ad alta resistenza (30CrNiMo8) con un blocco di sicurezza incorporato. Hanno un eccellente effetto distensivo e possono essere azionati con un controsupporto oppure con l’unita’ di percussione di un martello a scorrimento, a seconda della situazione.
1
Codice
C4108721
C4116772
Lunghezza Effettiva
120 mm
175 mm
Diametro interno min
56 mm
100 mm
Diametro interno Max
110 mm
200 mm
Numero di sezioni
3
3
Dimensioni filettatura
Prezzo unitario €
G1/2” 275,38
G3/4” 360,17
Utensili a mano e immagazzinamento
325
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43715
43716