Page 340 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 340
Interno
1.30/0-9 Estrattore per interni
• Per cuscinetti a sfere, anelli, boccole e Simmerringe® (guarnizioni ad anello per alberi) montati in modo estremamente compatto.
• Modo di funzionamento: Inserire l’estrattore interno nel cuscinetto e ruotare la vite. Le parti appuntite dell’estrattore premono dietro il pezzo da estrarre. Soltanto a questo punto appoggiare i controsupporti. Allineare i due piedi paralleli alla vite, realizzando così un’unità rigida.
Assortimento di estrattori per interni
Codice
C1450051
C1450052
C1450053
C1450054
C1450055
C2711059
C2711060
C1450056
C1450057
C1450058
C1450059
Tipo di vite Dimensione filettatura
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Intervallo di grandezza
5-8 mm
8-12 mm
12-15 mm
15-19 mm
19-25 mm
25-30 mm
30-35 mm
35-45 mm
45-55 mm
55-70 mm
70-100 mm
Prezzo unitario €
32,40
32,55
33,60
35,10
35,93
37,35
42,15
51,45
65,78
84,38
129,00
• Assortimenti di estrattori per interni e supporti per l’estrazione di cuscinetti a sfere, anelli, canne, anelli di tenuta Simmering® , ecc.
• In pratica cassetta di lamiera
Codice
C2711066
C1450060
Contenuto
6 internal extractors 12-46 mm 1.30/2 - /6 2 counter-support braces 1.36/1 - /2
8 internal extractors 12-70 mm 1.30/2 - /8 2 counter-support braces 1.36/1 - /2
Prezzo unitario €
345,83
502,50
Set estrattore interno 1.34/10
Puller Internal Set
1
• Per cuscinetti a sfera stretti, guide del cuscinetto, bussole e guarnizioni per asta
• Superficie in nitruro di titanio
• Funzionamento: L’estrattore interno è inserito nel cuscinetto e il mandrino viene avvitato. Lo spallamento affilato diramato delle ganasce di estrazione premerà verso l’esterno dietro alla parte da estrarre. Il braccio di contro sostegno o il martello scorrevole verrà poi aggiunto.
• Contenuto della pratica custodia: 4 estrattori interni:
1.34/1 (5-8,5 mm)
1.34/2 (8-15 mm)
1.34/3 (15-24 mm)
1.34/4 (25-36 mm)
1 martello scorrevole 1.35/0
Misure della chiave multiple (11+ 13 mm) Filettatura di connessione M10
Codice Contenuto
C1450061 1.34/1 (5-8.5 mm) 1.34/2 (8-15 mm) 1.34/3 (15-24 mm) 1.34/4 (25-36 mm) 1.35/0
Prezzo unitario €
243,98
Il set di estrattori interni PULLER-BORE può venire utilizzato per l’estrazione di cuscinetti a sfera piccoli con scanalatura profonda e a contatto angolare nei casi in cui l’anello esterno presenti sia montato a interferenza. Il foro dell’anello interno deve essere facilmente accessibile. Gli estrattori interni possono anche venire ordinati singolarmente. Il set di estrattori interni PULLER-INTERNAL può venire utilizzato per la disinstallazione di cuscinetti a sfera standard con scanalatura profonda nei casi
in cui l’anello esterno presenti un’installazione salda. Non è necessario smontare l’albero. Gli estrattori interni, i controsupporti e gli estrattori a impatto possono anche venire ordinati singolarmente.
Codice
C3310761
Prezzo unitario €
513,71
326
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6444 42429
45491
42769