Page 338 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 338
Interno
Kit di estrazione dall’interno per cuscinetti
I kit SKF TMIP sono studiati appositamente per lo smontaggio di cuscinetti che hanno l’anello esterno montato nell’alloggiamento. L’abbinamento di speciali estrattori elastici e di un martello ergonomico scorrevole consentono una rimozione sicura, rapida e semplice del cuscinetto. A differenza degli estrattori per cuscinetti dall’interno, questi possono essere posizionati correttamente in una sola azione rapida.
• Il modello unico nel suo genere consente di abbreviare il tempo di smontaggio
• Semplice rimozione dei cuscinetti dagli alloggiamenti
• Studiati per adattarsi a vari diametri foro dei cuscinetti; la scelta degli estrattori è semplice
• Gli estrattori sono stati realizzati per garantire la massima resistenza e durata
• Gli estrattori elastici consentono un facile e rapido adattamento dell’estrattore all’anello interno
• La forma delle ganasce consente una presa forte e sicura dietro all’anello interno, rendendo possibile l’applicazione di un’elevata forza di estrazione
• Il martello ergonomico aumenta la sicurezza dell’operatore
• Modello SKF, in attesa di brevetto
Codice
C1464943
C1464942
Estrattore Interno
Gamma diametro del foro
7-28 mm
30-60 mm
Prezzo unitario €
395,00
585,00
Questi modelli di estrattori interni sono costruiti in robusto acciaio ad alta resistenza (30CrNiMo8) con un blocco di sicurezza incorporato. Hanno un eccellente effetto distensivo e possono essere azionati con un controsupporto oppure con l’unita’ di percussione di un martello a scorrimento, a seconda della situazione.
1
Codice
C4108663
C4109520
C4129673
C4129672
C4129635
C3753983
C4108086
C4108087
C4108088
C4108089
C4108363
C4108364
C4112217
Lunghezza Effettiva
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
25 mm
27 mm
35 mm
40 mm
23 mm
50 mm
85 mm
85 mm
95 mm
Diametro interno min
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
18 mm
20 mm
28 mm
35 mm
45 mm
56 mm
70 mm
Diametro interno Max
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
19 mm
23 mm
30 mm
40 mm
46 mm
58 mm
70 mm
100 mm
Numero di sezioni
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dimensioni filettatura
M7
M7
M7
M7
M7
M7
M10
M10
M10
15-16G
15-16G
Prezzo unitario €
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
51,17
56,53
63,53
70,62
95,25
15-16G 120,10
G1/2” 190,71
324
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
43714 7663