Page 337 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 337
Sezione tripla
Piastre di estrazione a tre settori
• La serie SKF TMMS è composta da cinque dimensioni differenti di piastre di estrazione a tre settori adatte per alberi con diametri da 50 a 380 mm
• Adatte per l’impiego con gli estrattori a tre bracci
• La salda presa delle piastre dietro l’anello interno del cuscinetto fa in modo che lo sforzo di estrazione si trasmetta solo attraverso l’anello interno e non attraverso quello esterno o gli elementi volventi, riducendo così al minimo il rischio di danneggiare il cuscinetto
• La conformazione a tre settori consente una distribuzione uniforme della forza di smontaggio, evitando che il cuscinetto si metta per traverso e/o si blocchi sull’albero, specialmente nel caso dei cuscinetti orientabili a rulli e quelli a rulli toroidali CARB
• La speciale sagomatura consente di inserire facilmente le piastre tra il cuscinetto e lo spalleggiamento dell’albero
Codice
C1465109
C1465105
C1465106
C1465107
C1465108
Puller Trisection
Diametro massimo Albero
50 mm
100 mm
160 mm
260 mm
380 mm
diametro Albero minimo
12 mm
26 mm
50 mm
90 mm
140 mm
Spessore
15 mm
25 mm
30 mm
42 mm
58 mm
Prezzo unitario €
120,00
237,00
374,00
976,00
2990,00
Le piastre di estrazione a tre sezioni PULLER-TRISECTION possono venire utilizzate con estrattori idraulici e meccanici.
Queste consentono l’estrazione di cuscinetti completi, di anelli interni fissati saldamente e di altri componenti. La capacità di carico e la forza di estrazione sono bilanciate con precisione per corrispondere l’una all’altra. Le tenaglie estrattrici fanno presa direttamente sotto le viti prigioniere delle piastre di estrazione e offrono una distribuzione uniforme della forza. Anche quando i componenti sono fissati
in maniera salda, non si verificano inclinazioni o piegature. Le elevate forze di estrazione sono concentrate sull’anello interno del cuscinetto. In genere, il cuscinetto e l’albero rimangono intatti e possono venire riutilizzati. È possibile installare le piastre di estrazione al di sotto del cuscinetto con pochi movimenti.
1
Codice
C3310765
C3310762
C3211760
C3310763
C3310764
Tipo di vite Dimensione filettatura
M10x1,25
M16x2
M22x2,5
M32x2,5
M44x2,5
Dimensione B
17 mm
28 mm
33,5 mm
46,5 mm
65 mm
Estensione interna massima sollevatore
50 mm
100 mm
160 mm
260 mm
380 mm
Apertura minima interna del sollevatore
12 mm
26 mm
50 mm
90 mm
140 mm
Prezzo unitario €
97,34
162,23
270,38
811,13
1730,40
Utensili a mano e immagazzinamento
323
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45142 7664