Page 336 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 336
Estrattori a sfera
Estrattori A Cuscinetto
Con questi estrattori per cuscinetti a sfera di piccole e di medie dimensioni, che si trovano in un contenitore e su un asse, si possono estrarre, in modo non distruttivo, semplice e veloce senza dover rimuovere l’asse.
Kit di estrazione per cuscinetti radiali a sfere
Codice Tipo/i
C6057171 Cuscinetto a sfera ISO 6000-6013; 6200-6212; 6300-6311; 6403-6408
Insieme Di Estrattori A Cuscinetto
1
Prezzo unitario €
1134,85
L’estrattore è idoneo per essere usato sia in applicazioni con alloggiamenti ciechi sia con alberi.
L’SKF TMMD 100 è adatto per smontare fino a 71 tipi diversi di cuscinetti radiali a sfere SKF, con diametri albero
tra 10 e 100 mm.
• Le ganasce sono studiate per consentire un aggancio preciso sulle piste del cuscinetto, assicurando una buona presa e permettendo elevate forze di smontaggio • Per una facile installazione, ciascun braccio dell’estrattore è dotato di una molla
• Le ganasce sono state studiate per consentire un facile aggancio
• La testa esagonale dell’albero è progettata in modo da impedire che la chiave scivoli verso il basso durante lo smontaggio
• L’estrattore può anche essere usato per rimuovere da alloggiamenti ciechi i cuscinetti con tenute incorporate, dopo averle rimosse
Codice Gamma diametro del foro
C1465001 10-100 mm
Combi kit
Range di sollevamento
135-170 mm
Prezzo unitario €
802,00
Rotazione garantita di 90 ° della zampa, i piedini sono fissi in questi cuscinetti a sfera. Questo estrattore consente in tal modo un’azione di trazione uniforme e simultanea dell’anello interno ed esterno del cuscinetto.
Codice
C4108169
C4108170
C4108171
Tipo/i
Cuscinetto
Cuscinetto 6403-6407 Cuscinetto 6406-6417
a sfera ISO 6004-6013; 6201-6206; 6300-6305
a sfera ISO 6011-6020; 6206-6212; 6305-6309;
a sfera ISO 6021-6032; 6213-6230; 6310-6321;
Prezzo unitario €
234,26
318,35
679,96
Il corredo Combi SKF TMMK 10-35 è stato studiato per consentire un montaggio rapido e preciso dei cuscinetti aventi diametro di foro da 10 a 35 mm e per lo smontaggio di cuscinetti radiali a sfere, della stessa gamma dimensionale, da alberi e alloggiamenti ciechi e passanti.
Per il montaggio è incluso un attrezzo polivalente, idoneo per installare cuscinetti, boccole, anelli di tenuta, pulegge e prodotti simili.
Per lo smontaggio agevole dei cuscinetti radiali a sfere da alloggiamenti ciechi e da alberi, il SKF TMMK 10-35 contiene un esclusivo estrattore a tre bracci, che, nel caso degli alloggiamenti, può essere usato in combinazione con un percussore scorrevole e con anelli di supporto.
Prezzo Codice unitario €
C1465008 ***
322
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
43737
43738
7636
7662