Page 326 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 326
Estrattori idraulici
Insiemi Di Estrattori Ed Estrattore A Cuscinetti Idraulici
Questo set permette possibili combinazioni per tutti e tre i principi di estrazione e copre un vasto renge di possibili utilizzi. Questo modello e’ strutturato in maniera modulare. Tutti gli estrattori hanno lo stesso mandrino idraulico e sono composti di diverse parti facilmente intercambiabili e combinabili in maniera versatile.
Codice Diametro Gamma Contenuto del kit - Numero di Pezzi
C2409278 25 X 155 mm 16
Raggiungimento del sollevatore
780 mm
Peso netto
23 kg
Prezzo unitario €
1381,02
Estrattore Idraulico Universale Ed Insiemi Di Estrattori Con Pinze Autocentrate Con Separatore
Questo set permette possibili combinazioni per tutti e tre i principi di estrazione e copre un vasto renge di possibili utilizzi. Questo modello e’ strutturato in maniera modulare. Tutti gli estrattori hanno lo stesso mandrino idraulico e sono composti di diverse parti facilmente intercambiabili e combinabili in maniera versatile.
Codice Contenuto del kit - Numero di Pezzi Contenuto del kit
C4112409 30 30-180 internal puller, 25 x 155 separator
SKF EasyPull - Estrattori Idraulici
• Cilindro idraulico, pompa ed estrattore costituiscono un insieme pronto all’uso che evita la necessità di procurarsi separatamente le parti
• La valvola di sicurezza evita di sovraccaricare il mandrino e l’estrattore nel caso si applichi uno sforzo eccessivo
• Il puntale a molla del mandrino idraulico permette di centrare facilmente l’estrattore sull’albero senza danneggiarlo
• L’estrattore TMMA 100H esercita una forza massima di estrazione di 100 kN ed ha una corsa di 80 mm, che nella maggior parte dei casi consente di fare il lavoro in una sola operazione
• Per lavori di smontaggio che richiedono una forza minore, la SKF offre la versione da 75 kN, l’estrattore idraulico EasyPull TMMA 75H, che ha una corsa massima di 75 mm
• Sono in dotazione prolunghe e un puntale
Apertura massima esterna del sollevatore
250 mm
Peso del carico (Max)
10 t
Prezzo unitario €
2011,43
1
Codice
C1464974
C1464961
Raggiungimento del sollevatore Range di sollevamento
200 mm 52-200 mm
250 mm 75-250 mm
Prezzo unitario €
759,00
1004,00
312
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7644 43759 43753