Page 327 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 327
Estrattori idraulici
Estrattori a ganasce di tipo pesante assistiti idraulicamente
• Si possono applicare facilmente forze elevate poiché l’estrattore è autocentrante
• L’unione di un mandrino e di un cilindro idraulico consente di regolare facilmente la lunghezza di lavoro
• Il sistema originale a pantografo consente una presa eccezionale e aiuta a contrastare i disallineamenti durante il lavoro
• Facili da maneggiare, grazie alla maniglia di sollevamento e al perno ad occhio forniti in dotazione
• Forza massima di estrazione di 150, 300 o 500 kN
• Pompa Idraulica SKF TMJL 100 fornita in dotazione
Codice
C1464897
C1464909
C1464911
C1464913
C1464925
C1464926
C1464927
Raggiungimento del sollevatore
264 mm
170 mm
350 mm
600 mm
140 mm
320 mm
570 mm
Range di sollevamento
195-386 mm
290-500 mm
290-500 mm
290-500 mm
310-506 mm
310-506 mm
310-506 mm
Estrazione idraulico
Prezzo unitario €
5083,00
7460,00
7588,00
7777,00
8730,00
8825,00
8920,00
Kit di estrazione idraulico a ganasce
• Un kit versatile con tre bracci di grandezze diverse adatto per una vasta gamma di applicazioni
• L’asta idraulica consente uno smontaggio senza sforzo
• I bracci autobloccanti riducono al minimo il rischio che l’estrattore si sfili dall’applicazione quando è sotto carico
• Il puntale dell’asta idraulica caricato con molla permette un facile centraggio dell’estrattore
• L’asta idraulica è munita di una valvola di sicurezza, che minimizza il rischio di sovraccarico dell’estrattore
• L’elevata capacità di carico di 100 kN rende gli estrattori idonei per varie operazioni di smontaggio
• La corsa di 80 mm dell’asta idraulica contribuisce a facilitare lo smontaggio in una sola operazione
• Fornito con prolunghe dell’asta idraulica per consentire di adattarsi rapidamente alla lunghezza di estrazione
Prezzo Codice Range di sollevamento unitario €
C1464884 75-280 mm 734,00
1
• Il kit di estrazione idraulico SKF TMHC 110E è costituito da un estrattore a ganasce e da un estrattore con separatore
• Un kit versatile di estrattori consente lo smontaggio in modo sicuro e agevole in una varietà di applicazioni
• L’asta idraulica facilita uno smontaggio semplice e rapido
• Elevata forza di estrazione di 100 kN
• L’estrattore con separatore comprende bracci di due lunghezze diverse per una profondità massima di 120 mm
• L’estrattore a ganasce può essere assemblato con due o tre bracci a seconda dello spazio disponibile e delle esigenze applicative
• L’estrattore con separatore si aggancia saldamente dietro l’anello interno del cuscinetto riducendo lo sforzo di smontaggio
• Le prolunghe in dotazione permettono di arrivare rapidamente fino ad una profondità di 245 mm
Codice Range di sollevamento
C1464856 50-170 mm
Prezzo unitario €
935,00
Utensili a mano e immagazzinamento
313
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7655
7656
7658