Page 325 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 325
Estrattori idraulici
“6 Estrattori” Idraulici - Insieme Con Bracci Di Traino Autocentranti
Questa serie di modelli è strutturata in un sistema modulare. Il kit comprende le combinazioni per costruire un dispositivo di separazione, prolunghe comprese.
Codice Raggiungimento del sollevatore Apertura massima esterna del sollevatore
C4111280 250 mm 250 mm
“10 Estrattori” Idraulici - Insieme Con Bracci Di Traino Autocentranti
Questa serie di modelli è strutturata in un sistema modulare. Il kit comprende le combinazioni per costruire un dispositivo di separazione, prolunghe comprese.
Peso del carico (Max)
10 t
Prezzo unitario €
771,92
Codice Raggiungimento del sollevatore Apertura massima esterna del sollevatore
Peso del carico (Max)
10 t
Prezzo 1 unitario €
1011,71
C4112408 250 mm 250 mm
Insiemi Di Estrattori A Cuscinetti Idraulici
Questa serie di modelli è strutturata in un sistema modulare. Il kit comprende le combinazioni per costruire un dispositivo di separazione, prolunghe comprese.
Codice
C4111278
C6057135
Diametro Gamma
22 X 115 mm
25 X 155 mm
Contenuto del kit - Numero di Pezzi
10
12
Raggiungimento del sol- levatore
530 mm
780 mm
Peso del carico (Max)
10 t
10 t
Peso netto
15,7 kg
18,5 kg
Prezzo unitario €
640,66
779,17
Utensili a mano e immagazzinamento
311
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43752
43758
43757