Page 328 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 328
Estrattori idraulici
Puller-Hyd
Gli estrattori idraulici vengono utilizzati quando sono necessarie forze di estrazione elevate. Questi dispositivi consentono di estrarre rapidamente e con semplicità cuscinetti volventi, ruote dentate, manicotti e molti altri componenti con montaggio forzato. Per maggiori profondità di presa, sono disponibili bracci estrattori più lunghi (accessori). Il personale è protetto tramite una griglia o una copertura di sicurezza.
Codice
C2365544
C3310743
C3310748
C2365545
C3310754
C2365542
C0172835
C2365920
C3310706
C2365543
C3310719
C3310720
C3310725
C3310726
C3310731
Carico
40 kN
60 kN
60 kN
80 kN
80 kN
100 kN
100 kN
120 kN
120 kN
200 kN
200 kN
250 kN
250 kN
300 kN
300 kN
Lunghezza tratto
55 mm
80 mm
80 mm
80 mm
82 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Raggiungimento del sollevatore
165 mm
165 mm
195 mm
210 mm
240 mm
195 mm
250 mm
240 mm
280 mm
275 mm
330 mm
315 mm
385 mm
375 mm
405 mm
Estensione interna massima sollevatore
200 mm
200 mm
220 mm
250 mm
380 mm
250 mm
280 mm
300 mm
330 mm
360 mm
380 mm
410 mm
440 mm
540 mm
6101 mm
Prezzo unitario €
355,81
379,61
410,97
439,09
462,88
773,27
808,96
892,24
950,64
1190,73
1297,80
1536,81
1655,78
1715,26
2097,03
Estrattori con separatore
1
• Grazie allo speciale separatore è possibile agganciare facilmente l’estrattore tra il cuscinetto e lo spalleggiamento dell’albero
• Il puntale dell’asta idraulica caricato con molla permette un facile centraggio dell’estrattore
• Lo sforzo necessario per lo smontaggio si riduce in quanto l’attrezzo si fissa saldamente dietro l’anello interno del cuscinetto
• L’asta idraulica è munita di una valvola di sicurezza, che minimizza il rischio di sovraccarico dell’estrattore
• La corsa di 80 mm dell’asta idraulica contribuisce a facilitare lo smontaggio in una sola operazione
• Il modello SKF TMBS 50E è provvisto di un’asta meccanica per produrre lo sforzo • I tipi SKF TMBS 100E e SKF TMBS 150E sono muniti di un’asta ad azione idraulica, che permette di applicare senza difficoltà sforzi fino a 100 kN
• Fornito con prolunghe dell’asta idraulica per consentire di adattarsi rapidamente alla lunghezza di estrazione
• I modelli SKF TMBS 100E e SKF TMBS 150E sono forniti con prolunghe che consentono di adattarsi rapidamente a lunghezze di estrazione fino a 816 mm
Codice
C1464641
C1464626
C1464637
Numero Parte
TMBS50E
TMBS100E
TMBS150E
Diametro Gamma
7-50 mm
20-100 mm
35-150 mm
Massimo Raggiunto
110 mm
120-816 mm
120-816 mm
Prezzo unitario €
206,00
594,00
756,00
314
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7659 45141