Page 324 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 324
Utensili per cuscinetti Estrattori a 3 bracci | Estrattori idraulici
Insieme Di Estrattori Universali
Per estrazione interna, esterna e di cuscinetti. Anche molto vicino al telaio-i cuscinetti collocati a foro cieco possono essere afferrati in sicurezza tramite l’eccellente effetto di bloccaggio ed estratti rapidamente.
Codice Diametro interno min Diametro interno Max
C4112109 8 mm 48 mm
Contenuto del kit - Numero di Pezzi
Prezzo unitario €
852,84
21
Estrattore Universale A 3 Zampe Con Martinetto Idraulico Ridotto E Zampe Autocentranti
Questo modello è strutturato in un sistema modulare. Tutti gli estrattori hanno lo stesso mandrino idraulico e sono composti di parti facilmente intercambiabili, e combinabili in modo versatile.
Codice Raggiungimento del sollevatore
1 C4574934 100 mm C6057139 150 mm
C6057140 250 mm
C6057141 200 mm
C4574935 250 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Peso del carico (Max)
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
Prezzo unitario €
290,75
311,47
322,47
332,61
343,28
“4 Estrattori” Idraulici - Insieme Con Bracci Di Traino Autocentranti
Questo modello è strutturato in un sistema modulare. Il kit include combinazioni di ogni estrattore 2x estrattori a 2 bracci e a 3 bracci.
Codice Raggiungimento del sollevatore Apertura massima esterna del sollevatore
C2409279 150 mm 150 mm
Peso del carico (Max)
10 t
Prezzo unitario €
535,68
310
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
43756 43755
43722