Page 323 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 323
Utensili per cuscinetti Estrattori a 3 bracci
SKF EasyPull - Estrattori meccanici
• Grazie alla struttura robusta è possibile smontare i componenti in tutta sicurezza anche nelle applicazioni più impegnative
• Gli esclusivi meccanismi di apertura ad anelli di colore rosso, azionati a molla, permettono di sistemare l’estrattore dietro al componente da smontare con un solo movimento delle mani
• I bracci autobloccanti evitano il rischio che l’estrattore slitti sotto carico
• Le doppie testate esagonali facilitano l’applicazione della forza di estrazione
• La capacità di autocentraggio e il puntale evitano i danneggiamenti dell’albero
• Efficace utilizzo del tempo grazie alla rapidità delle operazioni
• Possibilità di scelta fra tre misure, con forze di estrazione di 60, 80 oppure 120 kN • Generatori idraulici di forza disponibili come accessori per le versioni da 80 e 120 kN
Codice
C1464973
C1464978
C1464963
Raggiungimento del sollevatore
150 mm
200 mm
250 mm
Range di sollevamento
36-150 mm
52-200 mm
75-250 mm
Prezzo unitario €
340,00
427,00
600,00
Estrattori a ganasce di tipo pesante
• Facili da maneggiare, veloci ed efficienti
• Il sistema originale a pantografo consente una presa eccezionale e aiuta a contrastare i disallineamenti durante il lavoro
• Estrattori a ganasce a tre bracci con una forza massima di estrazione da 60 a 150 kN adatti per cuscinetti di dimensioni medio - grandi
• Acciaio di alta qualità brunito, resistente alla corrosione
• Sono disponibili altre opzioni di lunghezza dei bracci
Codice
C1465057
C1465011
C1465021
Raggiungimento del sollevatore
120 mm
207 mm
340 mm
Range di sollevamento
Prezzo 1 unitario €
597,00
725,00
1464,00
50-127 mm
100-223 mm
140-326 mm
Set Di Strumenti Per Estrazione A Cuscinetto
I cuscinetti sono afferrati in sicurezza grazie al buon effetto di bloccaggio ed estratti rapidamente. Impiego universale per tutti i lavori di estrazioni di piccoli e grandi cuscinetti. Design robusto per alte prestazioni e durata.
Codice
C4111250
C6057100
C2711472
C4111327
Diametro interno min
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Diametro interno Max
19 mm
46 mm
70 mm
110 mm
Contenuto del kit - Numero di Pezzi
Prezzo unitario €
4 260,55
8 523,98
10 745,97
11 1091,64
Utensili a mano e immagazzinamento
309
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43720 7654 7641