Page 322 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 322
Utensili per cuscinetti Estrattori a 3 bracci
1.11 Estrattore a 3 bracci
• Griffe a doppio uso grazie alle diverse estremità larghe o strette
• Griffe autoserranti
• Le estremità larghe delle griffe degli estrattori 1.11/2, /3, /4 e /5 sono provviste di fessure da 8 mm, perché ruote dentate e rondelle possano essere estratte anche con l’ausilio di viti da 8 m
Codice
C2710994
C2710995
C2711173
C2711174
C2711175
Raggiungimento del sollevatore
80 mm
130 mm
170 mm
260 mm
320 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
160 mm
220 mm
320 mm
400 mm
Peso del carico (Max)
3 t
7,5 t
7,5 t
12 t
12 t
Prezzo unitario €
57,38
95,25
112,95
200,78
226,50
1.15 Estrattore a 3 bracci
• Esecuzione robusta per l’estrazione di dischi, ruote, cuscinetti a sfere ecc.
• La profondità di serraggio variabile e la pressione automatica delle griffe offrono vantaggi tecnici ed economici
• Particolarmente adatti per l’estrazione di pulegge trapezoidali e volani a disco montati su alberi lunghi
• Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella
1
Codice
C2711018
C2711019
C2711021
C2711022
C2711023
C2711024
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
140 mm
210 mm
260 mm
390 mm
480 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
130 mm
200 mm
250 mm
280 mm
420 mm
Peso del carico (Max)
2 t
3 t
7,5 t
12 t
12 t
12 t
Prezzo unitario €
38,63
48,60
84,00
129,98
163,95
192,38
308
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
42313
42295