Page 321 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 321
Utensili per cuscinetti Estrattori a 3 bracci
Estrattori normali a ganasce
• Assortimento di cinque estrattori a due o tre bracci
• Apertura nominale massima da 65 a 300 mm
• Puntale conico per il centraggio automatico e il sicuro posizionamento dei bracci • Molle robuste per tenere separati i bracci e facilitare il lavoro
• Materiale: acciaio al carbonio, di alta qualità, temprato
Codice
C1465035
C1465031
C1465041
C1465045
C1465052
Number of Legs
2
2
3
3
3
Raggiungimento del sollevatore
60 mm
135 mm
135 mm
210 mm
240 mm
Range di sollevamento
Prezzo unitario €
54,90
106,00
142,00
248,00
287,00
15-65 mm
25-170 mm
40-185 mm
40-230 mm
45-300 mm
Estrattore universale a 3 braccia 1.07
• La distribuzione del carico su 3 gambe assicura un aggancio saldo e un’estrazione bilanciata
• Invertendo le gambe, lo strumento può essere utilizzato come estrattore interno od esterno
• Gambe disponibili in diverse lunghezze per condizioni speciali • Aggiornabile con mandrino idraulico (consultare tabella)
1
Codice
C2710959
C2710960
C2710961
C2710962
C2711143
C2710990
C2711202
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
90 mm
130 mm
160 mm
200 mm
250 mm
450 mm
580 mm
Estensione interna massima sollevatore
140 mm
180 mm
220 mm
260 mm
400 mm
530 mm
640 mm
Peso del carico (Max)
33 t
33 t
55 t
55 kg
7,5 t
10 t
10 t
Prezzo unitario €
71,18
76,35
135,38
148,73
258,98
603,00
742,50
Utensili a mano e immagazzinamento
307
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6437 7651