Page 320 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 320
Utensili per cuscinetti Estrattori a 3 bracci
Estrattore A Combinazione A Tre Bracci Con Pinze Reversibili A Doppia Estremità
L’estrattore a combinazione può essere utilizzato come un estrattore a 2 bracci ovvero a 3 zampe e quindi combina i vantaggi di entrambi i modelli.
Codice
C6057175
C6057124
C4574725
C6057125
C6057126
Dimensioni attacco
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Numero di posizioni
1
1
1
2
2
Raggiungimento del sollevatore
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Apertura massima esterna del sol- levatore
120 mm
180 mm
280 mm
350 mm
400 mm
Prezzo unitario €
49,48
75,97
129,04
285,60
320,91
Estrattore Universale A 3 Zampe Con Portata Regolabile, Mandrino Idraulico Lungo E Zampe Girevoli
Pinze di estrazione girevoli con profondità di lavoro regolabile.
Codice
C4112278 1 C4108104 C4117282
C4156133
C4129312
C6057132
Dimensioni attacco
13 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
27 mm
Numero di posizioni
2
2
2
2
3
3
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
150 mm
220 mm
280 mm
400 mm
540 mm
Apertura massima esterna del sol- levatore
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Prezzo unitario €
51,09
67,82
113,59
186,84
235,38
274,02
Estrattore A 3 Fauci “Alligatore” Con Pinze Preimpostabili
Estrattore per carichi pesanti ad elevata potenza di tensione per estrarre le parti molto aderenti. Mediante l’uso dello strumento di regolazione le pinze sono predisposte in modo automatico all’ampiezza necessaria.
Codice
C4108077
C4108085
C4108078
C4574668
C3619670
C2711505
C6057097
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
125 mm
165 mm
225 mm
275 mm
300 mm
350 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
450 mm
650 mm
Prezzo unitario €
111,57
164,10
238,55
591,26
1434,13
1609,07
2046,57
306
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
43704 43749 43746