Page 319 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 319
Utensili per cuscinetti Estrattori a 3 bracci
Estrattore Universale A 3 Zampe Con Zampe A Regolazione Rapida
con pinze di tipo standard e con meccanismo di regolazione rapida in lunghezze standard. Le manopole zigrinate consentono un rapido allentamento, spostamento e fissaggio delle pinze di montaggio sulla sbarra senza una chiave.
Codice
C6057256
C6057169
C6057257
C4574766
C6057170
Dimensioni attacco
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
102,26
119,48
214,49
232,66
431,28
Estrattore Universale A 3 Zampe Con Zampe Autocentranti
Modello per lavori pesanti per tirare ingranaggi particularmente bloccati, ruote dentate, cuscinetti a sfere, pulegge, ecc. Con la crescente pressione del mandrino, le pinze stringono con forza il pezzo da estrarre adoperando una pressione crescente su di esso.
Codice
C4108095
C4108096
C4108097
C2711459
C6057107
C6057108
C4574844
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
275 mm
350 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
Prezzo unitario €
65,43
97,56
145,77 1 206,04
256,43
446,11
616,10
100 mm
120 mm
160 mm
250 mm
300 mm
375 mm
600 mm
Estrattore A 3 Bracci Con Pinze Ribaltabili A Doppia Estremità
Con doppie pinze estrattive reversivibili applicabili. I molteplici fori nelle pinze estrattive consentono di lavorare con profondità variabili.
Codice
C6057173
C4574716
C4574717
C6057174
C4574720
Dimensioni attacco
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Raggiungimento del sollevatore
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
100 mm
150 mm
220 mm
300 mm
380 mm
Prezzo unitario €
45,98
71,56
123,23
244,69
280,16
Utensili a mano e immagazzinamento
305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43745 43729
43724