Page 315 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 315
Utensili per cuscinetti Estrattori a 2 bracci
1.10 Estrattore a 2 bracci
• Esecuzione robusta per l’estrazione di rondelle, ruote, cuscinetti a sfere ecc.
• Pressione automatica delle estremità delle griffe strette o larghe, utilizzabili su entrambi i lati
• Le estremità larghe delle griffe degli estrattori 1.10/2, /3, /4 e /5 sono provviste di fessure da 8 mm, perché ruote dentate e rondelle possano essere estratte anche con l’ausilio di viti da 8 m
Codice
C2710991
C2710992
C2711170
C2711171
Numero di modello
1.10/1
1.10/2
1.10/3
1.10/4
Raggiungimento del sollevatore
80 mm
130 mm
170 mm
260 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
160 mm
220 mm
320 mm
Peso del carico (Max)
2 t
5 t
5 t
8 t
Prezzo unitario €
44,48
74,93
84,68
145,28
1.14 Estrattore a 2 bracci
• Esecuzione robusta per l’estrazione di dischi, ruote, cuscinetti a sfere ecc.
• La profondità di serraggio variabile e la pressione automatica delle griffe offrono vantaggi tecnici ed economici
• Particolarmente adatti per l’estrazione di pulegge trapezoidali e volani a disco montati su alberi lunghi
• Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella
1
Codice
C2711008
C2711009
C2711011
C2711012
C2711013
C2711014
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
140 mm
210 mm
260 mm
390 mm
480 mm
Clamping Spread-Ext-Pulling
90 mm
130 mm
200 mm
250 mm
280 mm
420 mm
Peso del carico (Max)
1t
2t
5t
8t
8t
8t
Prezzo unitario €
28,58
37,80
66,75
102,08
124,88
143,03
Utensili a mano e immagazzinamento
301
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42309 42284