Page 317 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 317
Utensili per cuscinetti Estrattori a 2 bracci | Utensili per cuscinetti Estrattori a 3 bracci
Insieme Di Estrattori A Due O Tre Bracci Con Pinze Ristrette
Questo set comprende una sbarra a 2 e a 3 bracci e si adatta ad una vasta gamma di applicazioni.
Estrattore Universale A 3 Zampe Con Zampe Autocentranti
Con l’applicazione di una pressione del mandrino, le pinze di estrazione stringono con forza il pezzo da estrarre con forza che aumenta automaticamente. Le ristrette pinze sono adatti per luoghi stretti e difficili da raggiungere.
Raggiungimento del Codice sollevatore
C4117409 350 mm
Set estrattore con 6 gambe
Apertura massima esterna del sollevatore
130 mm
Prezzo unitario €
477,59
Codice
C4108079
C4108080
C4108081
Raggiungimento del sollevatore
50 mm
70 mm
80 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
60 mm
70 mm
80 mm
Prezzo unitario €
45,98
46,64
49,56
Estrattore Universale A 3 Zampe Con Zampe Girevoli
• Estrattore a 2 braccia, con 6 gambe sottili in 3 lunghezze • Particolarmente adatto per luoghi difficilmente accessibili
Codice Range di sollevamento
C2710989 100 / 200 / 250 mm
C2711151 150 / 220 / 300 mm
Estrattore Universale A 3 Zampe
Apertura massima esterna del sollevatore
130 mm
260 mm
Prezzo unitario €
204,15
323,33
1
Facile adattamento delle pinze di estrazione alla parte da rimuovere, in quanto questi sono articolati e stringono centralmente.
con il tipo standard di pinze di lunghezza standard. Il fissaggio delle pinze di estrazione sulla sbarra trasversale si ottiene stringendo e allentando la vite di fissaggio con una chiave
Codice
C6057106
C4108566
C4108327
C4109096
C4124926
C4128970
Dimensioni attacco
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
22 mm
Raggiungimento del sollevatore
40 mm
65 mm
80 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
130 mm
180 mm
Prezzo unitario €
35,23
35,23
42,39
80,75
82,11
121,79
Codice
C6057102
C4290733
C6057103
C4129306
C4129060
Dimensioni attacco
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
101,23
108,23
188,33
211,85
397,66
Utensili a mano e immagazzinamento
303
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43723 6436 43709
43726 46433