Page 316 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 316
Utensili per cuscinetti Estrattori a 2 bracci
Estrattore reversibile a ganasce
Gli Estrattori polivalenti Reversibili a Ganasce SKF sono idonei per l’estrazione di cuscinetti e di altri componenti, come ingranaggi e pulegge, sia dall’interno sia dall’esterno.
Per una maggiore versatilità, si possono allungare ulteriormente i bracci extra lunghi mediante l’aggiunta di prolunghe.
• Bracci autobloccanti per una semplice regolazione dell’ampiezza di presa.
• La testa esagonale sull’asta consente la rotazione dell’estrattore e del cuscinetto durante lo smontaggio, migliorando la facilità d’uso.
• L’ampia gamma di aperture da 23 mm (0,9 pollici) interna a 350 mm (13,8 pollici) esterna consente di smontare svariati cuscinetti e componenti.
• Gli Estrattori Reversibili a Ganasce SKF sono anche disponibili come set completo di otto estrattori standard su supporto.
Codice
C1465092
C1465096
C1181121
C1181122
C1465078
C1465081
C1465085
C1465089
C6155808
C6155809
C6155811
C6063485
C6063484
C6155807
C6155810
Numero Parte
TMMR40F
TMMR60F
TMMR80F
TMMR120F
TMMR160F
TMMR200F
TMMR250F
TMMR350F
TMMR 160XL
TMMR 200XL
TMMR 250XL
TMMR 350XL
TMMR 16/35XL-4
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
Range di sollevamento
23-48 mm
23-68 mm
41-83 mm
41-124 mm
68-164 mm
67-204 mm
74-254 mm
74-354 mm
42-140 mm
42-180mm
44-236 mm
44-336 mm
Apertura minima interna del sollevatore
59 mm
62 mm
95 mm
95 mm
114 mm
114 mm
132 mm
135 mm
121 mm
121 mm
123 mm
123 mm
Estensione interna massima sollevatore
67 mm
87 mm
97 mm
139 mm
163 mm
204 mm
254 mm
354 mm
188 mm
228 mm
284 mm
384 mm
Lunghezza Effettiva
67 mm
82 mm
98 mm
124 mm
143 mm
169 mm
183 mm
238 mm
221 mm
221 mm
221 mm
221 mm
Prezzo unitario €
53,80
58,85
78,55
103,00
136,00
149,00
178,00
188,00
213,00
218,00
239,00
249,00
Extension arms set for the TMMR.. XL
Extra long arm set to convert TMMR 160F and TMMR 200F to XL version
Extra long arm set to convert TMMR 250F and TMMR 350F to XL version
Puller 2-Arm
Gli estrattori a due o tre bracci vengono utilizzati per l’estrazione di cuscinetti volventi completi o di anelli interni fissati saldamente.
L’estrattore a due bracci PULLER-2ARM e l’estrattore a tre bracci PULLER-3ARM possono venire anche utilizzati per estrarre altri componenti come, ad esempio, ruote dentate.
Puller 2-Arm Set
1
Gli estrattori a due e a tre bracci vengono utilizzati per l’estrazione di cuscinetti a rotolamento completi o di anelli interni fissati in maniera salda.
L’estrattore a due bracci PULLER-2ARM e l’estrattore a tre bracci PULLER-3ARM possono anche venire utilizzati per estrarre altri componenti come, ad esempio, ingranaggi.
Codice
C4083315
C4322257
C3703024
C4322256
C4322255
C4322254
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Estensione interna massima sollevatore
90 mm
130 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Carico
30 kN
30 kN
50 kN
50 kN
75 kN
75 kN
Prezzo unitario €
70,30
81,11
108,15
118,97
200,08
216,30
Codice
C4322258
Range di sollevamento
100 - 200 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
350 mm
Prezzo unitario €
675,94
302
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
45143
50318 7652