Page 314 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 314
Utensili per cuscinetti Estrattori a 2 bracci
Estrattore Universale A 2 Zampe Con Martinetto Idraulico Ridotto E Zampe Autocentranti
Questo modello è strutturato in un sistema modulare. Tutti gli estrattori hanno lo stesso mandrino idraulico e sono composti di parti facilmente intercambiabili, e combinabili in modo versatile.
Codice
C4574928
C6057136
C6057137
C4574932
C6057138
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
150 mm
250 mm
200 mm
250 mm
Apertura massima esterna del sol- levatore
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Peso del carico (Max)
10 t
10 t
10 t
10 t
10 t
Prezzo unitario €
239,58
250,04
274,97
270,27
299,52
1.04 Estrattore universale a 2 bracci
• Per un’estrazione sicura e rapida di dischi, ruote, cuscinetti ecc.
• Esecuzione robusta fucinata a stampo
• Traversa rinforzata resistente al momento flettente
• Scala per la regolazione uniforme delle griffe. Consente un’estrazione assiale e ottimizzata anche in presenza di forze di estrazione molto elevate
• Griffe autoportanti e quindi maggiore trasmissione della forza
• Regolazione rapida delle griffe
• Punta della vite intercambiabile: sfera o punta secondo necessità • Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella)
1 Codice C2711108
C2711109
C2711110
Clamping Spread-Ext-Pulling
130 mm
200 mm
350 mm
Clamping Spread-Int-Pulling
170 mm
260 mm
420 mm
Per l’uso con
1.06/HSP1
1.06/HSP2
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
150 mm
200 mm
Peso del carico (Max)
3 t
5 t
7,5 t
Prezzo unitario €
66,08
123,38
223,58
Estrattore universale a 2 braccia 1.06
• Il modello provato e testato per la rimozione sicura e rapida di pulegge, ruote, cuscinetti a sfera, etc.
• Struttura resistente forgiata a stampo
• Scala per regolazione uniforme delle gambe dell’estrattore. Permette l’estrazione centrata, con applicazione ottimizzata della forza, anche quando sono necessarie forze di estrazione estremamente alte
• Invertendo le gambe, lo strumento può essere utilizzato come estrattore interno od esterno
• Le gambe aggiuntive o di ricambio aumentano la versatilità
• Aggiornabile con mandrino idraulico (consultare tabella)
Codice
C2710976
C2710978
C2710980
C1450011
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
90 mm
160 mm
250 mm
520 mm
Estensione interna massima sollevatore
140 mm
220 mm
330 mm
600 mm
Peso del carico (Max)
33 t
55 t
7,5 t
1010 t
Prezzo unitario €
51,90
95,10
173,40
279,45
300
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6435 41889
43754