Page 313 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 313
Estrattore Universale A 2 Zampe Con Zampe Autocentranti
Utensili per cuscinetti Estrattori a 2 bracci
Estrattore A 2 Bracci Con Pinze Ribaltabili A Doppia Estremità
All’aumentare della pressione del mandrino, le pinze stringono forte con l’aumentare automatico della forza, il pezzo da estrarre. Con doppie pinze reversibili estraibili applicabili
Con l’applicazione di una pressione del mandrino, le pinze di estrazione stringono con forza il pezzo da estrarre con forza che aumenta automaticamente. Le ristrette pinze sono adatti per luoghi stretti e difficili da raggiungere.
Codice
C4108073
C4108074
C4108075
Raggiungimento del sollevatore
50 mm
70 mm
80 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
60 mm
70 mm
80 mm
Prezzo unitario €
36,26
37,20
38,11
Codice
C6057172
C4574713
C6057121
C6057122
C6057123
Dimensioni attacco
14 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Raggiungimento del sollevatore
75 mm
85 mm
130 mm
260 mm
300 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
100 mm
150 mm
220 mm
300 mm
380 mm
Prezzo unitario €
35,39
63,53
94,22
184,29
208,18
Estrattore Universale A 2 Zampe Con Zampe Girevoli
Estrattore Universale A 2 Zampe Con Portata Regolabile E Zampe Girevoli
1
I modelli piccoli, portatili e similari sono adatti per le componenti elettriche delle auto, terminali di batterie, ingegneria di precisione, officine elettriche e altro. I modelli più grandi per pulegge, ingranaggi, cuscinetti a sfera, eccetera. Le ganasce di bloccaggio essendo imperniate sono facilmente adattabili alle parti da rimuovere e le afferrano al centro.
Pinze di estrazione girevoli con profondità di lavoro regolabile.
Codice
C4124053
C4108129
C4108120
C4124054
C6057104
C6057105
Dimensioni attacco
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
22 mm
Raggiungimento del sollevatore
40 mm
65 mm
80 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
60 mm
65 mm
80 mm
90 mm
130 mm
180 mm
Prezzo unitario €
26,53
26,53
30,78
59,12
60,98
91,34
Codice
C6057127
C2711530
C4111241
C6057128
C6057129
C6057130
Dimensioni attacco
13 mm
17 mm
22 mm
27 mm
27 mm
27 mm
Numero di posizioni
2
2
2
2
3
3
Raggiungi- mento del sollevatore
100 mm
150 mm
220 mm
280 mm
400 mm
540 mm
Apertura mas- sima esterna del sollevatore
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Prezzo unitario €
37,95
52,78
87,59
145,77
179,18
205,01
Utensili a mano e immagazzinamento
299
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43725 43727
43748
43744