Page 312 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 312
Utensili per cuscinetti Estrattori a 2 bracci
Estrattore universale a due braccia
Estrattore Universale A 2 Zampe Con Zampe A Regolazione Rapida
Finitura in zinco, mandrino solido, traversa con rilascio a spilla.
con pinze di tipo standard e con meccanismo di regolazione rapida in lunghezze standard. Le manopole zigrinate consentono un rapido allentamento, spostamento e fissaggio delle pinze di montaggio sulla sbarra senza una chiave.
Codice
C5094169
C5094175
C5094170
C5094171
C5094172
C5094173
C5094174
Apertura minima interna del sollevatore
25 mm
50 mm
50 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
Estensione in- terna massima sollevatore
75 mm
100 mm
125 mm
175 mm
225 mm
275 mm
350 mm
Massimo Rag- giunto
75 mm
100 mm
125 mm
165 mm
165 mm
225 mm
225 mm
Prezzo unitario €
36,40
40,21
45,29
73,57
82,10
134,29
171,37
Codice
C4108110
C4108111
C4108112
C4108113
C4108114
C4111303
Dimensioni attacco
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
27 mm
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
90 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Prezzo unitario €
82,19
88,95
150,01
169,46
273,49
292,36
Estrattore A 2 Bracci
Estrattore Universale A 2 Zampe Con Zampe Autocentranti
1
con pinze di tipo standard in misure standard. Il fissaggio delle pinze tirando la barra trasversale avviene avvitando e svitando il bullone di fissaggio con una chiave.
Con la crescente pressione del mandrino, le pinze afferrano il pezzo da estrarre con una forza che cresce automaticamente.
Codice
C4108156
C4108157
C4108702
C2711424
C4108820
C3463147
C4112455
C4129669
Dimensioni attacco
17 mm
17 mm
22 mm
22 mm
27 mm
27 mm
36 mm
36 mm
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
300 mm
Apertura massima esterna Prezzo del sollevatore unitario €
90 mm 70,53
120 mm 76,18
160 mm 131,92
200 mm 144,41
250 mm 241,10
350 mm 261,58
520 mm 523,03
650 mm 898,28
Codice
C4108083
C4108082
C2666048
C2666049
C4574842
C4574843
Raggiungimento del sollevatore
100 mm
120 mm
160 mm
250 mm
250 mm
275 mm
Apertura massima esterna del sollevatore
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
300 mm
375 mm
Prezzo unitario €
43,05
67,44
104,40
144,90
190,43
305,33
298
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
43708 35289
43728 43712