Page 308 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 308
Cacciaspine
Bulini a punta tonda
Punzone per centri
Bulino automatico
Per una foratura di precisione su lamiere di metallo.
Codice
C4971896
C4971897
C4971903
C4971904
C4971905
C4972003
C4972004
C4972005
3735 Bulini
1 Finitura: laccata e ramata, testa di sicurezza Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Codolo ottagonale
DIN 7250
Prezzo unitario €
2,51
2,51
2,51
2,73
2,73
3,53
5,19
6,20
Punzone per centri in acciaio rinforzato per una foratura di precisione su lamiere di metallo.
Lunghezza corpo x Punto
100 x 1,5 mm
100 x 2,5 mm
100 x 3,0 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,0 mm
100 x 6,0 mm
130 x 10,0 mm
150 x 13,0 mm
Codice
C4120265
Lunghezza (mm)
101
Dimensione
3,2 mm
Prezzo unitario €
3,03
Bulino automatico in acciaio al cromo-vanadio, rivestimento nero e cappuccio per l’estremità. Potenza regolabile fino a 85 kg. Utilizzabile su acciaio, alluminio, legno e materie plastiche. Può anche essere utilizzato come punta a tracciare su certi tipi di materiale.
Punzoni per centri
Lung- Lunghezza Pres- Codice hezza (a) sione
C4968880 155 mm 6 0-85 kg
3735-AU Bulino automatico
Prezzo unitario €
19,87
Lunghezza totale
100 mm
125 mm
150 mm
Dimen-
sione Prezzo
Codice
C2716376
C2716377
C2716378
punta
3 mm
4 mm
5 mm
unitario €
4,70
5,60
6,90
Bulino automatico, sferra il colpo quando si applica la pressione
Non richiede martello
Prezzo unitario €
3,19
5,25
Codice
C3418152
Lunghezza
130 mm
Prezzo unitario €
18,80
Codice
C1250938
C2666022
Diametro
4 mm
5 mm
Lunghezza
120 mm
150 mm
Bulino automatico
Punzoni per centri automatici
Punzone per centri
La profondità dell’impronta è modificabile regolando il cappuccio zigrinato.
Dimen- Lunghezza Lunghezza sione
Prezzo unitario €
39,50
Finitura: Laccata, color rame, testa di sicurezza Materiale: Vanadio extra
Codolo ottagonale
DIN 7250
Codice totale
C2716603 150 mm
di lavoro
23 mm
punta
3 mm
Codice
C3418151
Prezzo unitario €
Codice
C4968883
Lunghezza
125 mm
Lunghezza (a)
5
Prezzo unitario €
21,08
3,95
294
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41299
8476
26984
26985
40223
9677
40224
8680
26690