Page 307 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 307
Punches
Set di 6 cacciachiodi con impugnature
Punzonatore ottogonale 99
Punzoni
Codice Imposta intervallo Contenuto
C3756926 2-3-4-5-6-8 mm
Cacciachiodi a punta tonda
Prezzo unitario €
77,00
• Conforme a DIN 6458
• Acciaio con indurimento all’aria al cromo, molibdeno e vanadio 45CrMoV7
• Accuratamente indurito e temprato in tutta la sua lunghezza
• Teste battenti temprate ad induzione
• Estremità di lavoro lucidata e smaltata chiara
• Tipi o misure speciali su richiesta
• * non standardizzato
Codice
C2716370
C2716371
C2716372
C2716373
C2716374
Lunghezza totale
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Dimensione punta
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Prezzo unitario €
5,50
5,50
6,70
6,70
6,70
Cacciaspine lunga
Codice
C2707140
C2707141
C2707142
C2552656
C2707143
C2707144
C2552655
Prezzo Dimensione punta unitario €
3 mm 2,78
4 mm 2,78
5 mm 2,78
6 mm 2,78
7 mm 2,78
8 mm 2,78
10 mm 2,78
Cacciaspine con codolo esagonale
Finitura: Superficie in acciaio completamente lucidata con brillante finitura cromata
Materiale: Vanadio extra
Per una foratura di precisione su lamiere di metallo.
Codice
C3998940
C3998941
C3998942
C3998943
C3998944
C3998945
C6045228
C3998938
Dimensione
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Prezzo unitario €
3,66
3,82
3,82
4,56
4,56
4,56 1 4,56
4,56
Codice
C4971898
C4972010
C4972011
C4972012
C4972013
C4972014
Prezzo Lunghezza corpo x Punto unitario €
100 x 1,0 mm 2,51
100 x 1,5 mm 2,51
100 x 2,5 mm 2,51
100 x 3,0 mm 2,51
100 x 4,0 mm 2,73
100 x 5,0 mm 2,73
3733 Cacciaspine
Bulini a punta quadra
Sent punzoni scacciapunte Dynagrip® 3 pezzi
Finitura: laccata e ramata, testa di sicurezza Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Codolo ottagonale
DIN 6458
Codice
C3418144
C3418145
C3418146
C1250932
C2550373
Diametro
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Prezzo Lunghezza unitario €
120 mm 3,04
120 mm 3,04
120 mm 3,04
120 mm 3,04
120 mm 3,04
Per una foratura di precisione su lamiere di metallo.
Punzoni: 0.8, 1.6 & 2.4 mm.
Set punzoni a presa morbida per collocare i chiodi al di sotto della superficie finita.
Codice
C4971899
C4971900
C4971901
C4972001
C4971902
C4972002
Lunghezza corpo x Punto
100 x 1,5 mm
100 x 2,5 mm
100 x 3,0 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,0 mm
100 x 6,0 mm
Prezzo unitario €
3,26
3,26
3,26
3,48
3,48
3,48
Numero di modello
DYNAGRIP3PIECE- NAILSET
Codice
C3939500
Prezzo unitario €
9,68
Utensili a mano e immagazzinamento
293
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9676
26986
40221
8471
6719
26982
41296
40213