Page 309 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 309
Cacciaspine | Leve di sollevamento
Punte di ricambio per punzoni per centri automatici
Bucatrici
Set di punzoni cavi da 3 a 30
Codice Dimensione punta
C2716604 3 mm
Set punzoni e scalpelli 12 Pz
Prezzo unitario €
6,50
Per tagliare fori in materiali morbidi o produrre dischi dal materiale che viene tagliato. Laminatura in un unico pezzo con sezione affusolata liscia e lucida.
Codice
C4968959
C4968960
C4968961
C4968962
C4968963
C4968964
C4968965
C4971966
C4968966
C4968967
C4968968
C4968969
C4968970
C4968971
C4968972
C4968973
Diametro esterno
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
19 mm
20 mm
22 mm
23 mm
25 mm
28 mm
31 mm
34 mm
Prezzo unitario €
4,48
4,48
4,58
5,08
7,10
7,34
9,24
10,67
12,45
13,80
16,29
18,54
21,24
25,10
34,32
34,32
Set di bucatrici intercambiabili composto da 16 pezzi che consentono il taglio di gommapiuma, pelle, cartone, gomma, fibra, plastica e piombo Confezionato in una custodia di plastica resistente
I becchi vengono posizionati con semplicità e sono bloccati grazie a una lieve rotazione
Diametri dei becchi: 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm and 30 mm
Prezzo Codice unitario €
C3998961 117,17
Leve di sollevamento
Sezione ottagonale con ganasce per la rimozione di 1 chiodi.
Fustellatrici
Punzoni per centri: 2,5, 6, 8, mm Cacciaspine: 1,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Scalpelli a freddo: 10, 12, 16 mm
Struttura in acciaio bonificato Con custodia.
Codice
C2557168
Set di 6 punzoni e scalpelli con custodia
Prezzo unitario €
Codice
C4971799
C4971800
C4971801
C4971802
Lunghezza x Diametro (mm)
450 x 19
600 x 19
750 x 19
900 x 19
Lunghezza x diametro (in)
18 x 3/4 in
24 x 3/4 in
30 x 3/4 in
36 x 3/4 in
Prezzo unitario €
5,06
6,27
7,59
8,64
17,92
Per tagliare materiali morbidi come il cuoio.
440015000 Leva di sollevamento
Leva di sollevamento
Una estremità piegata e una piatta Levachiodi ad una estremità
Codice Contenuto del kit
C2694828 30: 2-3, 32: 4, 34: 125-150, 36: 150 mm
Prezzo unitario €
46,50
Codice
C4968946
C4968947
C4968948
C4968949
C4968950
C4968951
C4968952
C4968953
C4968954
C4968955
C4968956
C4968957
C4968958
Diametro esterno
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
18 mm
21 mm
24 mm
Prezzo unitario €
1,56
1,59
1,69
1,83
2,54
2,81
2,89
5,03
5,96
6,09
8,55
10,54
11,68
Codice
C4187471
C4152475
C4187472
C4187473
Lunghezza
600 mm
800 mm
1000 mm
1500 mm
Prezzo unitario €
11,96
16,36
19,94
26,85
Utensili a mano e immagazzinamento
295
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40233
9680
40226
26587
26987
8736
26979
41306