Page 306 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 306
Punches
Set cacciaspine 6 pezzi in custodia di met- allo 116 D
Cacciaspine
Set di 6 cacciaspine con custodia
Codice
C2707170
C2707171
C2707172
C2707173
C2707174
C2707175
C2393447
Lunghezza totale
110 mm
128 mm
146 mm
164 mm
182 mm
200 mm
220 mm
Dimensione punta
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Prezzo unitario €
5,40
5,40 • Acciaio con indurimento all’aria al cromo, molibdeno 6,80 e vanadio 45CrMoV7
• Accuratamente indurito e temprato in tutta la sua 7,00 lunghezza
8,70 • Teste battenti temprate ad induzione
8,90 • Estremità di lavoro lucidata e smaltata chiara
Prezzo 10,70 Codice Contenuto unitario €
C2552420 119-3 -4 -5 -6 -7 -8 28,13
3734S/6 Assortimento cacciaspine, 6 pezzi
Codice Imposta intervallo Contenuto
C2393448 2-3-4-5-6-8 mm
Punzoni con appoggio di sicurezza
Prezzo unitario €
47,00
Set cacciachiodi parallelo
Punzoni con spina cilindrica dotata di esclusiva impugnatura airgrip che assorbe le vibrazioni e allontana dall’utente i colpi di martello imprevedibili.
Assortimento 6 cacciaspine 3734
Finitura: laccata e ramata, testa di sicurezza Finitura: laccata e ramata, testa di sicurezza
Codice
C4968904
C4968905
C4968906
C4968907
C4968908
C4968909
Lunghezza corpo x Punto
150 x 2,0 mm
150 x 3,0 mm
150 x 4,0 mm
150 x 5,0 mm
150 x 6,0 mm
150 x 8,0 mm
Prezzo unitario €
2,76
2,81
2,93
3,06
3,06
3,18
1 Realizzato di acciaio da utensile indurito e temprato. Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Impugnatura zigrinata. Lunghezza 150 mm
Codice
C4971912
C4972009
Contenuto del kit
2,0. 2,5. 3,5. 4,0. 5,0. 5,5 mm
2,0. 2,5. 3,5. 4,0. 5,0. 5,5. 6,5. 8,0. 10,0 mm
Prezzo 2,3,4,5,6,8mm unitario €
18,34 Prezzo Codice Imposta Quantità Contenuto unitario €
26,09 C1250937 6 41,50
Set cacciachiodi 6 pz
Cacciaspine: 1,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Centro in 6 pezzi, Prezzo set di cacciaspine. Struttura in acciaio bonificato Con
unitario € custodia.
26,99
Cacciachiodi con impugnature
Cacciaspina parallelo di serie lunga, Set da 6 pezzi
Codice
C3961895
Imposta intervallo Contenuto
3-4-5-6-7-8 mm
Codice
C4400794
C4400795
C4400796
C4400797
C4400798
Prezzo C4400799 unitario €
Lunghezza totale
168 mm
180 mm
191 mm
200 mm
221 mm
235 mm
Dimensione punta
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Prezzo unitario €
11,00
11,50
12,00
13,00
14,50
15,00
Codice
C3951490
8,48
292
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
204767 35993
40215
9681
8474
6451
40219
26689
40217