Page 310 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 310
Leve di sollevamento
Levachiodi
3681 Leva
Sezione rotonda con estremità affusolata. Cromo-vanadio.
Leva con estremità affusolata per allineamenti e testa rotante Finitura: nera con testa lucida
Materiale: acciaio legato speciale temprato
Codice
C4971462
C4971463
C4971464
Lunghezza x Diametro (mm)
450 x 16
600 x 19
750 x 22
Lunghezza x diametro (in)
18 x 5/8 in
24 x 3/4 in
30 x 7/8 in
Prezzo unitario €
22,08
25,72
29,07
Codice
C3418125
Levachiodi
Lunghezza
304 mm
Prezzo unitario €
21,73
Piedi di porco
Sezione rotonda con estremità affusolata. Cromo-vanadio.
Leva con estremità affusolata per allineamenti e testa piatta per sollevare e piegare componenti pesanti
Finitura: Fosfato di manganese
Materiale: Acciaio temprato al cromo-vanadio
1 Codice C4971458
C4971459
C4971460
C4971461
3684-24 Leva
Lunghezza x Diametro (mm)
175 x 10
300 x 13
400 x 16
450 x 19
Lunghezza x diametro (in)
7 x 3/8 in
12 x 1/2 in
16 x 5/8 in
18 x 3/4 in
Prezzo unitario €
13,23
17,76
18,15
25,47
Forma: Codolo esagonale
Codice
C4352388
C3418126
C5057559
Cavachiodi 38
Prezzo unitario €
13,91
19,12
41,50
Leva con estremità affusolata per allineamenti e testa piatta per sollevare e piegare componenti pesanti
Finitura: nera al manganese
Materiale: acciaio temprato al cromo-vanadio
Uno strumento robusto per la rimozione semplice di chiodi da casse, ecc. Finitura: Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Impugnatura comoda in ghisa malleabile, altri componenti forgiati, ganasce appositamente temprate
Codice
C1250950
Forma: codolo esagonale
Codice
C3664416
Lunghezza
609 mm
Prezzo unitario €
24,33
Prezzo unitario €
80,56
296
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8712 26600
26980
41307
41292 8711