Page 305 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 305
Scalpelli Piatti | Punches
Impugnatura universale per scalpelli
Spina cilindrica
Cacciaspine 119
Impugnatura universale per scalpelli da 20 x 12 a 26 x 13 mm
Fatta di acciaio da utensile indurito e temprato. Maniglie zigrinate.
• Conforme a DIN 6450
• Acciaio con indurimento all’aria al cromo, molibdeno e vanadio 45CrMoV7
• Accuratamente indurito e temprato in tutta la sua lunghezza
• Teste battenti temprate ad induzione
• Estremità di lavoro lucidata e smaltata chiara
• N° 119-175 con guida
• Tipi o misure speciali su richiesta
• * non standardizzato
Codice
C5103021
Lunghezza
110 mm
Prezzo unitario €
2,98
Codice
C4971906
C4971907
C4971908
C4971909
C4971910
C4971911
C4972006
C4972007
C4972008
Lunghezza corpo x Punto
100 x 2,0 mm
100 x 3,5 mm
100 x 5,0 mm
115 x 6,5 mm
115 x 8,0 mm
130 x 10,0 mm
100 x 2,5 mm
100 x 4,0 mm
100 x 5,5 mm
Prezzo unitario €
2,86
2,86
2,86
2,86
3,41
3,41
3,00
3,00
2,73
Set di scalpelli 6 pezzi
Codice
C2707169
C2557957
C2707159
C3620580
C2707160
C2552423
C2552754
C2552424
C1450089
C2552425
C2707161
C2552421
C2552422
Dimen- sione punta
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Diametro del corpo
Prezzo unitario €
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
3,62
4,31
4,31
4,31
4,31
4,70
Spine di serie lunga
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
Finitura: Laccata, color rame, testa di sicurezza Materiale: Vanadio extra
Finitura: laccata e ramata, testa di sicurezza
Dimensioni: 120x10x3 mm, 120x10x4 mm, 125x10x5 mm, 125x10x12 mm, 150x12x4 mm, 150x12x16 mm
Prezzo Codice unitario €
3734 Cacciaspine
1
C1250940
Set scalpelli a freddo 3 Pz
34,42
Il corpo esagonale con una spina da 60 mm 23⁄8 in parallelo rende questa gamma utilissima nelle posizioni più inaccessibili. I punzoni sono incassati lungo l’intera lunghezza.
Codice
C4355933
C3961890
C3961891
C3961892
C4355937
C3961894
Lunghezza corpo x Punto
150 x 3,0 mm
150 x 4,0 mm
150 x 5,0 mm
150 x 6,0 mm
150 x 7.0 mm
150 x 8,0 mm
Prezzo unitario €
4,77
4,77
4,77
4,77
5,23
5,23
Finitura: laccata e ramata, testa Materiale: acciaio legato ad alte Codolo ottagonale
DIN 6450, C
di sicurezza prestazioni
Scalpelli a freddo da 10, 12, 16 mm Set di scalpelli a freddo da 3 pezzi. Struttura in acciaio bonificato Con custodia.
Codice
C1250934
C1250935
C1250936
C3418147
C3418148
C3418150
Diametro
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Lunghezza
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Prezzo unitario €
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
6,31
Codice
C4120288
Prezzo unitario €
6,64
Utensili a mano e immagazzinamento
291
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9683
41303
35970
136255
26609
8473
6452