Page 304 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 304
Scalpelli Piatti
Scalpello a tagliare con punta piegata 240 mm con protezione per le mani
3745 Unghiette piatte
Finitura: laccata e ramata, testa di sicurezza Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Codolo ovale piatto
DIN 6451
3750 Scalpello a tagliare
Codice
C1250948
C3418165
C3418166
C3418167
Diametro
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Lunghezza
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
7,81
10,01
10,58
14,81
Finitura: laccata e ramata, testa di sicurezza Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Codolo ovale piatto
In cromo-vanadio temprato in conformità a DIN fra
54 e 58 HRC (rimacinatura possibile). Qualità sotto la vernice: testa battente temprata di sicurezza per ridurre il rischio di schegge. Estremità attiva lucidata, corpo con verniciatura di qualità. Per la lavorazione di metallo e pietra.
Codice
C1250949
Larghezza lama
26 mm
Lunghezza
240 mm
Prezzo unitario €
10,66
Prezzo unitario €
17,30
Scalpello a taglio
Codice
C5103017
Larghezza lama
26 mm
Scalpello a tagliare 240 mm
Scalpello a lama larga
In cromo-vanadio temprato in conformità a DIN fra
54 e 58 HRC (rimacinatura possibile). Qualità sotto la vernice: testa battente temprata di sicurezza per ridurre il rischio di schegge. Estremità attiva lucidata, corpo con verniciatura di qualità. Per la lavorazione di metallo
Finitura: Laccata, color rame, testa di sicurezza Materiale: Vanadio extra
Protezione della mano in plastica
Dimensioni: 240x26 mm
In cromo-vanadio temprato in conformità a DIN fra
54 e 58 HRC (rimacinatura possibile). Qualità sotto la vernice: testa battente temprata di sicurezza per ridurre il rischio di schegge. Estremità attiva lucidata, corpo con verniciatura di qualità. Per la lavorazione di metallo e pietra.
1 e pietra. Codice
C5103014
Codice
Prezzo unitario €
Larghezza lama
26 mm
Prezzo unitario €
6,63
C2550375 14,97
Scalpello a tagliare con punta piegata 240 mm
Codice
C5103018
C5103019
C5103020
Larghezza lama
50 mm
60 mm
70 mm
Lunghezza
250 mm
250 mm
250 mm
Prezzo unitario €
10,82
10,98
11,92
Scalpello a tagliare 240 mm con protezione per le mani
Impugnatura universale per scalpelli
In cromo-vanadio temprato in conformità a DIN fra
54 e 58 HRC (rimacinatura possibile). Qualità sotto la vernice: testa battente temprata di sicurezza per ridurre il rischio di schegge. Estremità attiva lucidata, corpo con verniciatura di qualità. Per la lavorazione di metallo e pietra.
In cromo-vanadio temprato in conformità a DIN fra
54 e 58 HRC (rimacinatura possibile). Qualità sotto la vernice: testa battente temprata di sicurezza per ridurre il rischio di schegge. Estremità attiva lucidata, corpo con verniciatura di qualità. Per la lavorazione di metallo e pietra.
Impugnatura universale per scalpelli 26 x 7 mm
Codice Larghezza lama
C5103016 26 mm
Prezzo unitario €
9,61
Codice Larghezza lama
C5103015 26 mm
Prezzo unitario €
14,32
Codice Lunghezza
C5103022 110 mm
Prezzo unitario €
2,98
290
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
35957
35954
8478
35958
41304
8479
35960
35967
35959