Page 303 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 303
Scalpelli Piatti
Scalpello taglio piatto in acciaio colato con impugnatura e protezione per le mani Roebuck
3740 Scalpelli piatti
Ugnetti
Finitura: laccata e ramata, testa di sicurezza Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Codolo ovale piatto
DIN 6453
Completo di impugnatura e protezione per le mani
In cromo-vanadio temprato in conformità a DIN fra
54 e 58 HRC (rimacinatura possibile). Qualità sotto la vernice: testa battente temprata di sicurezza per ridurre il rischio di schegge. Estremità attiva lucidata, corpo con verniciatura di qualità. Per la lavorazione di metallo e pietra.
Codice
C1250941
C1250942
C1250943
C1250944
C1250945
C1250946
C1250947
Larghezza lama
15 mm
15 mm
18 mm
21 mm
24 mm
25 mm
26 mm
Lunghezza
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prezzo unitario €
5,25
6,31
7,20
9,52
10,09
11,88
13,59
Codice
C4968899
C4968900
C4968901
Dimensione
250 x 19 mm
250 x 25,4 mm
300 x 25,4 mm
Dimensione
10 x 3/4 in
10 x 1 in
12 x 1 in
Prezzo unitario €
8,95
11,51
12,17
Codice
C5103009
C5103010
C5103011
C5103012
C5103013
Ugnetto 96
Larghezza lama
4 mm
5 mm
8 mm
9 mm
9 mm
Lunghezza
100 mm
125 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Prezzo unitario €
3,79
4,14
6,17
8,74
10,76
Scalpello per assi del pavimento in legno
Scalpelli piatti
Lunghezza totale
125 mm
150 mm
175 mm
Larghezza Prezzo
Ideale per rimuovere le assi del pavimento in legno o le linguette per le assi del pavimento in legno posate. *NON UTILIZZARE PER TAGLIARE MATTONI*
Codice
C2704872
C2704873
C2704874
lama
14,5 mm
17.0 mm
21.5 mm
unitario €
6,90
9,50
13,50 Codice
Dimensione
Prezzo unitario €
7,14
1
C4971980 9 x 2-1/4 in
Scalpelli piatti di tipo nervato
• Conforme a DIN 6451
• Acciaio con indurimento all’aria al cromo, molibdeno e vanadio 45CrMoV7
• Accuratamente indurito e temprato in tutta la sua lunghezza
• Teste battenti temprate ad induzione
• Estremità di lavoro lucidata e smaltata chiara
• 96 HS con protezione per le mani 108 UNI
Scalpello per assi del pavimento in legno con appoggio e protezione per le mani
Lunghezza totale
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Lar- ghezza
14 mm
17 mm
17 mm
20 mm
23 mm
Larghezza Prezzo
Lunghezza totale
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Larghezza Prezzo
Codice
C2703736
C2703737
C2703738
C2703739
C2703740
punta
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
unitario €
4,67
5,60
7,13
7,43
10,51
Codice
C2704875
C2704876
C2704877
C2704878
C2704879
C2704880
lama
14,5 mm
17 mm
20.5 mm
23 mm
28,5 mm
34 mm
unitario €
8,20
9,50
11,80
17,80
25,00
35,00
Dotato di impugnatura e protezione per le mani.
Codice
C4968898
Dimensione
230 x 57 mm
Dimensione
9 x 2-1/4 in
Prezzo unitario €
8,27
Utensili a mano e immagazzinamento
289
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40230
40229
8477
26595
26593
26580
6706
35963